28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)80 対辺(mm)8 外径(Φmm)12.3 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2199-92
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-35TP●対辺(mm):35●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/35、D1/50、D2/50、H/25、L/80、l/50●重量(g):710●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-77
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

1個
190 税込209
翌日出荷

全長(mm)52 対辺(mm)4・5・6・8・10・12 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7823-13
1組
9,490 税込10,439
8日以内出荷

1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

全長(mm)53 対辺(mm)8 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7830-20
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

全長(mm)150 質量(g)125 対辺(mm)8 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7829-65
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

全長(mm)60 質量(g)80 対辺(mm)8 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7829-62
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

1本ほか
2,870 税込3,157
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm)32 対辺(mm)8 外径(Φmm)12.3 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2199-36
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

全長(mm)36 対辺(mm)8 外径(Φmm)13.2 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7891-94
1個
815 税込897
翌日出荷

全長(mm)38 対辺(mm)8 外径(Φmm)13 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2199-63
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

仕様ソケット差込部外径:25mm 全長(mm)60 質量(g)101 対辺(mm)8 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7828-46
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

寸法(mm)D:25、L1:15 全長(mm)75 質量(g)100 対辺(mm)8 外径(Φmm)25 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7829-68
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)8 適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19 エスコ品番EA164DB-8 全長(mm)38 質量(g)85 寸法L(mm)38 外径(Φmm)14.5 寸法D1(mm)14.5 寸法D2(mm)25 寸法I(mm)6
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
4,310 税込4,741
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,580 税込2,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


全長(mm)150 対辺(mm)5・6・8・10・12・14 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7829-59
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

全長(mm)48~55 対辺(mm)3・4・5・6・8・10 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7830-15 総質量(kg)0.33
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上。 狭所作業でも使いやすいコンパクトなスタンダードタイプ。 先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ソケットレール付。
セット内容セット内容6個 全長(mm)60 質量(g)768 対辺(mm)6・8・10・12・14・17 差込角(sq.)1/2" アズワン品番64-7828-43
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

全長(mm)60 対辺(mm)5.0・6.0・8.0・10・12・14(6個組) 差込角(inch)1/2"
1個
8,970 税込9,867
翌日出荷

全長(mm)52~60 対辺(mm)24・27・30・32・35・36・41・46(8個組) 差込角(inch)3/4"
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

全長(mm)100 対辺(mm)24・27・30・32・35・36・41・46(8個組) 差込角(inch)3/4"
1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

全長(mm)35・38 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・24(8個組) ケース寸法(mm)255×150×45 差込角(inch)1/2"
1個
6,850 税込7,535
翌日出荷

ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。
仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 アズワン品番65-9247-74
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります