絞り込み
全長(mm)
22・25・26・27・28・29・30・32・35・36・37・38・44・50・52・58・60・65・100・128・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,247件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットセット SK11ソケットセットSK11
5,198税込5,718
1個
当日出荷
チタン製マフラーのヒートグラデーションを彷彿とさせる美しく存在感ある色調です。ソケットホルダーはワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。面接触形状は六角ボルト・ナットに面で接触することで応力を分散させボルト・ナットの角を痛めにくい設計です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。仕様ソケットホルダー付き差込角(mm)9.5(3/8インチ)サイズ(mm)8・10・12・13・14・17・19
ディープソケット (6角) STAHLWILLE(スタビレー)ディープソケット (6角)STAHLWILLE(スタビレー)
5,798税込6,378
1個
90日以内出荷
AS-drive(面接触)タイプのディープソケット。6角タイプ。
寸法(mm)3.2質量(g)12奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:2全長L(mm)50外径(Φmm)差込部d2:10.7最大奥行(mm)t2:37.5穴角六角差込角(sq.)1/4inchソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:2.5、外径d1:5.6
ディープソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)ディープソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)
86,980税込95,678
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容ディープソケット(12角)10・13・15・17・18・19・22・24・27・30・32mm(51-10・13・15・17・18・19・22・24・27・30・32)質量(g)2345差込角(sq.)1/2inchトレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×50
ディープソケット STAHLWILLE(スタビレー)ディープソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
4,998税込5,498
1個
90日以内出荷
AS-drive(面接触)タイプのディープソケット。
寸法(mm)3.2質量(g)12奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:9全長L(mm)54外径(Φmm)差込部d2:16.5最大奥行(mm)t2:42.5差込角(sq.)3/8inchソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:8.1、外径d1:12.5
インパクトディープソケット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトディープソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
27,980税込30,778
1個
90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。66IMPシリーズより肉厚の薄いタイプでホイールナットに最適。
全長(mm)110質量(g)1047外径(Φmm)【ソケット部】46【差込部】54差込角(sq.)1サイズ(mm)30有効長(ふところ深さ)(mm)79.5
インパクトディープソケット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトディープソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
22,980税込25,278
1個
90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。66IMPシリーズより肉厚の薄いタイプでホイールナットに最適。
全長(mm)110差込角(sq.)1
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズエスコ
1,100税込1,210
1個ほか
翌日出荷
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
1/4"DR EA618NCシリーズ エスコ1/4"DR EA618NCシリーズエスコ
36,700税込40,370
1セット
翌日出荷
狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6アズワン品番68-1831-66
ナットグリップソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットグリップソケットレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
包装ナイロン袋
サーフェイスソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)サーフェイスソケットレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット
3日以内出荷
セット内容3/8"(9.5mm)SQ. サーフェイスソケットレールセット 7ヶ組 (8101213141719)質量(g)271差込角(mm)3/8包装ナイロン袋
ナットツイスターレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットツイスターレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
セット内容3/8"(9.5mm)SQ. ナットツイスターレールセット 5ヶ組(810121314)全長(mm)32質量(g)262差込角(mm)3/8包装ナイロン袋
ソケット21-52 マキタソケット21-52マキタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
6本組ディープソケットセット Wera6本組ディープソケットセットWera
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
1/2”の6個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドでも手動および(非衝撃)機械で使用できます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
セット内容1/2”ディープソケット 004550・004553・004555・004556・004557・004559(10・13・15・16・17・19mm)、ソケットレール 136422(30×370mm)ソケット長さ(mm)83レール(mm)30×370
ソケットアダプター WeraソケットアダプターWera
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
ボールロック付き
用途工具シャフト、手動ナットセッターインサート用質量(g)16.38
ソケット&ビット収納折畳ポーチ Weraソケット&ビット収納折畳ポーチWera
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
最大長23mmまでのソケットレンチが収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
用途8100 SA Zyklopスピードラチェットセット用寸法(mm)180×88×46
ソケット(ZYKLOP) Weraソケット(ZYKLOP)Wera
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
3/8インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用差込角(DR)3/8
ソケットアダプター WeraソケットアダプターWera
3,198税込3,518
1本
翌日出荷
1/4"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。 SDS プラス。アダプター、スピナーソケット装置した設備対応。SDS plus差し込み。
全長(mm)70
ソケットアダプター WeraソケットアダプターWera
4,298税込4,728
1本
翌日出荷
1/2"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。DIN ISO 1173-F 11.2基準の差し込み: 7/16"六角対応。アダプター、スピナーソケット装置した設備対応。
全長(mm)75
ソケット用ホルスター Weraソケット用ホルスターWera
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルベルトホルスター。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。Wera 2go システムにドッキングできます。
用途8009 Zyklopポケットセット2および8009 Zyklop ケットセットインペリアル2用
ソケットアダプター WeraソケットアダプターWera
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
クロームメッキ、六角ブレード、1/4四角差込用アダプターブレード
形状六角寸法(mm)ブレード差込:6質量(g)54.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×11×11差込角(sq.)1/4
ソケット(ZYKLOP) Weraソケット(ZYKLOP)Wera
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
1/2インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用差込角(DR)1/2
ソケット用マグネットレール(10箇所) Weraソケット用マグネットレール(10箇所)Wera
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
最大10個のソケットを収容できます。レールを使用すると金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。確実なソケット取り付けが可能でありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外し(回してロックを解除)を備えたレール。
用途1/2インチドライブのビットソケット用レール(mm)30×370
ソケットアダプター WeraソケットアダプターWera
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
手動ナッターインサート用のツールシャフト。ボール付き。出力は1/4インチの正方形ヘッド、1/4インチの六角形ドライブ。
全長(mm)50
ソケットセット WeraソケットセットWera
18,980税込20,878
1セット
翌日出荷
丈夫なテキスタイルボックスに入った9点セット。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ボール ロック付き。8 個の Zyklop ソケット1/4インチドライブ。「Take it easy」ツールファインダーでサイズごとに色分けされているため、必要なツールを素早く簡単に識別できます。
用途ラチェット機能付き 411 A RA T ハンドル アダプター ドライバー 1 個、1/4 インチ ソケット用セット内容T型ドライバーハンドル 023460(1/4”×45mm)、1/4”ソケット 003514・003515・003516・003517・003518・003520・003521・003522(3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・1/2”)、面ファスナーストリップ 120×50mm
インパクトソケットセット(マグネットレール付) Weraインパクトソケットセット(マグネットレール付)Wera
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
壁、棚、作業台などに一時的に取り付けられるマグネットソケットレールと9.5ミリ差し込み付きインパクターソケット10個のセットです。電動または空気圧インパクトレンチにも使用可能です。"Take it easy" 色分けシステムによりサイズ別に色分けされているので、必要なツールを素早く簡単に識別できます。インパクターテクノロジーは過酷な条件下でも平均以上の寿命を保証します。使用されている六角形の刃先は、高出力伝達を可能にすると同時に、精度が高く、刃先を保護します。ソケットレールはツイストロック機構によりソケットの確実なロックとロック解除が可能です。
用途手動・工作機械作業用セット内容インパクト用 六角ソケットレンチ 10・13・15・16・17・18・19 ・21・22・24mm(05005501001・05005504001・05005506001・05005507001・05005508001・05005509001・05005510001・05005511001・05005512001・05005513001)、ソケットベルト 30X340mm寸法(mm)80×377×37入組点数10点
インパクトソケットセット WeraインパクトソケットセットWera
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
12.5mm=1/2 ”ドライブの電気または空気レンチで使用するための 9 個のインパクトソケットを備えたソケットレール。インパクターテクノロジーにより、極端な要件でも平均よりも長い耐用年数が保証されます。使用されている六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に見つけることができます 。レールは金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除を保証します。工作機械のロックピンとロックリングを固定するためのクロスボアとリングソケット付き。
セット内容1/2”インパクトソケット 004570・004571・004572・004573・004574・004575・004576・004577・004578(13・14・15・16・17・18・19・20・21mm)、ソケットレール 136422(30×370mm)ソケット長さ(mm)38レール(mm)30×370
インパクトソケット WeraインパクトソケットWera
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
インパクターソケット差し込み9.5ミリの電動レンチまたは空気圧インパクトレンチにも使用できます。インパクターテクノロジーには、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ダブルヘックスと比べ、六角形はより強い力を伝達でき、過度の力の負荷によるボルトやネジ頭の変形を防ぎます。狭いスペースで使う場合でも、数の多いギアのラチェットで回転角度が小さいため作業しやすいです。Take it easy色分けシステム:形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすくなっています。
用途手動・工作機械作業用。六角ボルトおよびネジ用全長(mm)30
8個ソケットホルダー Wera8個ソケットホルダーWera
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷
典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルトで、小さなスペースに8つのナット(1/4 インチ)を取り付けることができます。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外しできます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのカラビナ フックが付属しています。フリースの裏地とベルクロ ストリップ付き。壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2goツール搬送システムなどに簡単に取り付けられます。
セット内容ベルト 39×220mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)1/4
Facom ソケットレンチ 1/2 インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120A FACOMFacom ソケットレンチ 1/2 インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120AFACOM
5,600税込6,160
1個
5日以内出荷
ドライブサイズ = 1/2 インチハンドルタイプ = T-ハンドルドライブ形状 = 正方型全体長さ = 275 mm材質 = クロームバナジウム鋼1/2インチラチェット用スライドハンドル. 1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドルです。ヘッドのブレーキがスライドシャフトを保持し、T字形又はL字形工具として使用できます。
Facom ソケット R.5.5 標準ソケット 5.5mm FACOMFacom ソケット R.5.5 標準ソケット 5.5mmFACOM
1,030税込1,133
1個
7日以内出荷
ソケットサイズ = 5.5mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = 研磨全体長さ = 22 mmドライブ種類 = 正方型1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
Facom ソケット R.8 標準ソケット 8mm FACOMFacom ソケット R.8 標準ソケット 8mmFACOM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ソケットサイズ = 8mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = 研磨全体長さ = 22 mmドライブ種類 = 正方型1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
Facom ソケット R.5 標準ソケット 5mm FACOMFacom ソケット R.5 標準ソケット 5mmFACOM
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ソケットサイズ = 5mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = 研磨全体長さ = 22 mmドライブ種類 = 正方型1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
Facom ソケット 3/8 → 1/2インチ FACOMFacom ソケット 3/8 → 1/2インチFACOM
2,588税込2,847
1個
5日以内出荷
ドライブサイズ = 3/8 → 1/2インチタイプ = アダプタドライブ種類 = 正方型全体長さ = 36.65 mmサブタイプ = コンバータFacom 1/2 インチ→ 3/8 インチ角型ラチェットアダプタ:. 業務用の 1/2 インチメススクエアラチェットを 3/8 インチオススクエアラチェットアダプタに導入しました。Facom の業務用アダプタでは、「ジュニア」シリーズの 3/8 インチドライブソケットを使用できます。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。. 特長と利点:. 1/2 インチメス -3/8 インチオススクエアドライブ ソケットとアクセサリの取り付け用 3/8 インチ 最大トルク 212 N.m 重量: 55 g 光沢クロム仕上げ. 認定及び認証:. ISO3316 、 DIN 3123 、 NF ISO3316 、 ASME B107.10
Facom ソケット 1/4 インチ FACOMFacom ソケット 1/4 インチFACOM
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = 引張ドライブ種類 = 正方型全体長さ = 150 mm仕上げ = クロムFacom 1/4 インチラチェットアクセサリ:. 業務用品質の 1/4 インチラチェット対応アクセサリシリーズをご紹介します。Facom のその他の手動工具と同様に、これらのアクセサリは個別にテストされており、クラス最高の性能と長寿命の動作を実現します。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。 アクセサリにはさまざまなタイプが用意されています。 T 型ハンドル: Facom R.120 - ; ( 250-5844 ( 250-5844 )ヘッドに格納されたブレーキがスライドロッドを保持し、 T 字型又は L 字型スパナにすることができます。1/4 インチスクエアドライブ長さ: 115 mm (規格: NF ISO3315 、 ISO3315 、 DIN3122 、 ASME B107.10 ) 3 種類の長さの延長ピースを用意: Facom R.209 - ( ; 755-4153 755-4153 ) - 長さ: 55 mm Facom R.210 - ( ; 250-7519 250-7519 ) - 長さ: 100 mm Facom R.215 - ( ; 250-5872 250-5872 ) - 長さ: 155 mm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 ) フレキシブルエクステンション: Facom R.216-(755-4096) ; 手の届きにくいナットにアクセスできる 1/4 インチ 150 mm の部品。締め付けすぎないこと: 最大2.8 N.m (規格: ASME B107.10 ) ユニバーサルジョイント: Facom R.240 - ; ( 250-5888 ( 250-5888 )スプリング補強されたジョイントにより、届きにくい場所での作業が可能です。全長: 33 cm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 スナップリングビットホルダソケット: Facom R.235 - ( ; 250-7547 250-7547 )クリップ付きで、 1/4 インチ六角ドライブドライバービットを保持し、頻繁に取り外すことができます。 (規格: NF ISO2725-1 、 NF ISO1173 、 ISO2725-1 、 ISO1173 、 DIN3124 ). 特長と利点:. 光沢クロム仕上げ すべての 1/4 インチラチェットレンチに対応 Facom の永久保証が適用される業務用品質
Facom ソケットTハンドル FACOMFacom ソケットTハンドルFACOM
4,870税込5,357
1個
7日以内出荷
仕上げ:クロムめっき
ディープソケットセット(ツイストロック付ホルダー) エスコディープソケットセット(ツイストロック付ホルダー)エスコ
19,900税込21,890
1セット
翌日出荷
セット内容:9個組。サイズに応じて色分けされています。手締め時に便利なローレット加工。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。ボールロック付。
5PCS モートルクソケットセット JTC5PCS モートルクソケットセットJTC
7,605税込8,366
1個
5日以内出荷
十字型の特殊ボルト BMW・クライスラー・FIAT・GM・ホンダ・日産
用途シートベルトの取付ボルト等に使用されています。 差込:9.5mm サイズ:MTS-0・MTS-1・MTS-2・MTS-3・MTS-4差込角(mm)9.5
19.0ソケット Pro-Auto19.0ソケットPro-Auto
999税込1,099
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ソケット19.0(3/4)
用途あらゆる整備作業に差込角(sq.)19

ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットレンチ用ソケット