9ページ目: ソケットレンチ用ソケット
特価
本日2月3日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
用途六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)の締付け、緩め作業。
仕様ソケットホルダー付
材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm[inch])6.35(1/4)
適合サイズ(インチボルト)7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・15/32・1/2、(E型トルクスネジ)E7・E8・E10・E12・E14・E16・E18
クリップの色黄
サイズ(mm)5.5・6・7・8・10・11・12・13・14
1セット(9個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ショートソケット13PCセット。
ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8
セット内容ソケット(8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ソケットホルダー
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)563
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W50×32×28
ソケット長さ(mm)22
ホルダー寸法(mm)W350×D20×H17
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)6.3
差込角(inch)1/4
セット内容6.5/7/8/9/10/11/12/13/14mm
アズワン品番64-9674-59
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
ソケットホルダー ワンタッチ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)
材質アルミニウム
2018年トラスコ掲載ページ4 0115
こんなお得な商品も!
ソケット なめたボルトナットはずし用
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm)9.5
材質クロムモリブデン鋼
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
六角タイプ。
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
穴角6角
差込角(mm)6.35
付属品ソケットホルダ
トラスコ品番395-6385
材質内容品:構造用鋼、ホルダ:ステンレス
質量(kg)0.14
1セット(6点)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
穴角6角
トラスコ品番811-8307
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
二面幅(mm)25
トラスコ品番853-1505
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)132
差込角(mm)12.7
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!
ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角6角
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
穴角6角
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
付属品ソケットレール(底面マグネット付)
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
穴角6角
差込角(mm)6.35
対辺寸法(inch)5/32
仕様インチサイズ
トラスコ品番369-4658
全長(mm)22
質量(g)10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
穴角六角
差込角(sq.)12.7
仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
寸法L(mm)77
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角12角
トラスコ品番369-8441
セット内容4D-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)404D-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)404D-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)504D-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)504D-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)504D-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)654D-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)704D-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)904D-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1054D-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)130ソケットホルダー付
質量(kg)0.8(セット全体)
化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
二面幅(mm)24
エスコ品番EA617DX-24
全長(mm)40
外径(Φmm)32
仕上ミラー
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。六角タイプ。ショートソケット13PCセット。ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8
ソケット長さ(mm)22
材質クロムバナジウム鋼
ホルダー寸法(mm)W190×D20×H17
質量(g)230
セット内容ソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、ソケットホルダー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×26×32
穴角6角
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
用途17ミリM10・W3/8用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット
軸径(Φmm)6.35
寸法(mm)17(M10・W3/8用)
穴角6角
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット
ソケット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。