ソケットレンチセット :「PH1」の検索結果
ソケットレンチセットとは、ラチェット式のハンドルと、各種のソケットをケースにセットした商品です。セットの規模は、殆どのボルトやナットサイズに対応したソケットをセットにしたものから、自動車整備用などに特化して、その分野で多用するソケットや、特殊ソケットをセットにしたものもあります。小型のビスにも対応したビットがセットになったものはボビー分野で活用可能。ソケットの寸法はmm単位で作られたものと、インチ単位で作られたものがあります。
関連キーワード
このインチセットは、標準的な整備に適しています。
BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
用途機械設備など。
常備工具セットとして
セット商品数34
差込角(mm)6.35、9.5
トラスコ品番437-1348
セット内容[差込角9.5mm]6角ソケット1/4、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8 各1個クイックラチェットハンドル 1本エクステンションバー75mm、150mm 各1本ユニバーサルジョイント 1個スパークプラグソケット16mm、21mm 各1個[差込角9.5mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm]スピナーハンドル 1本ビット、マイナス4、5.5、7mm 各1個ビットプラス、PH1、2、3、4 各1個ビット、ヘックス3、4、5、6、7、8mm 各1個
材質特殊工具鋼
質量(kg)1.97
1セット(34点組)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。