ソケットレンチセット :「e型トルクス」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](1)
9.5[3/8](1)
PROXXON(プロクソン)50点・メカニックセット 1/4
エコ商品
ソケット・ディープソケット、E型トルクスソケット、ビットソケットに加え、接続工具も多種取り揃えた1/4インチ総合ソケットレンチセット。 全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 入組点数49 差込角(inch)1/4 差込角(mm)6.3 セット内容【ラチェットハンドル】クラブラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm【ディープソケット】6/7/8/10mm【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2【トルクスビット】T8/10/15/20/25/27/30【ヘックスビット】3/4/5/6mm【Eトルクスソケット】E4/5/6/8mm【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸【L型レンチセット】1.25/1.5/2/2.5/3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

PROXXON(プロクソン)65点・オートメカニックセット 3/8
エコ商品
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)9.5 差込角(inch)3/8 セット内容[ラチェットハンドル]スタンダードラチェット(3/8" 9.5mm) [エクステンションバー ](3/8" 9.5mm) 75/200mm[アダプター] 1/2"→ 3/8"[ユニバーサルジョイント](3/8" 9.5mm) [ソケット](3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm[ディープソケット](3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mm[プラグソケット](ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/19mm [E型トルクスソケット] E6/E7/E8/E10/E12/E14/E18[ヘックスビットソケット](3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10/11mm[トルクスビットソケット](3/8" 9.5mm) T15/20/25/27/30/40/45/50]XZNビットソケット](トリプルスクエア)SP(スプライン)5/6/8/10[L型ヘックスレンチ]1.25/1.5/2/2.5/3[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)5.2 規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷