ソケットレンチセット :「差込角6.35mm」の検索結果
関連キーワード
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](12)
9.5[3/8](1)
非常に頑強なつくりで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
セット商品数27
差込角(mm)6.35
トラスコ品番836-7769
質量(g)566
ハンドル内容サイクロップラチェットミニ(8001A、8005)、ビットハンドル(813)
2018年トラスコ掲載ページ4 0099
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています。強力な磁力を備えたビット用エクステンションがセットになっています。差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途工事現場用、メンテナンス。
付属品収納ポーチ
トラスコ品番616-8568
セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット差込角凸 9.5/凹6.35×133mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3、4、5、6mm、エクステンションバー:125mm×1本、ビットエクステンション75mm×1本
材質特殊合金鋼、プラスチック
差込角(mm)凸9.5(ソケット)、凹6.35(ビット)
セット数27点
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×150×55
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
狭いスペースに多くのツールを収納できる、驚くほどコンパクトなセット。非常に高い堅牢性と長寿命を備えた革新的なテキスタイルボックスのおかげで、全く新しいラチェットセット感覚が得られます。直立して設置できるので、作業場の棚にすっきりと収納できます。繊維製の外側素材による追加の表面保護。軽量かつ体積が少ないため、簡単に移動できます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。 5つの定義された固定を備えた自由に旋回するラチェットヘッド。
セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、エクステンションバー 150・56mm(003531・003527)、六角ソケット 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(003717・003718・003719・003720・003721・003722・003723・003724・003725・003726・003727・003728・003729)、トルクスビットソケット TX8・9・10・15・20・25・27・30・40(003360・003361・003362・003363・003364・003365・003367・003369・003371)、六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8mm(003332・003333・003335・003337・003341・003339)、プラスビットソケット PH1・2・3(003350・003351・003352)、ポジビットソケット PZ1・2・3(003353・003354・003355)、マイナスビットソケット 0.8×5.5・1.2×6.5mm(003320・003322)、ナットエキストラクター 14×43mm、ベルクロストリップ 120×50mm
差込角(inch)1/4
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。
独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。
ソケット脱落防止機構付です。
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。
独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
サイクロップスピード、メタルが一緒になったセットです。
ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
エクステンションバーを併用することで、幅広く使用できます。
ビニールレザー製の専用ソフトケース入りです。
用途一般的な締め付け作業
差込角(mm)凸6.35
トラスコ品番766-0774
セット内容サイクロップ、8000A、8004A、エクステンションバー、8796LA、8794LA、8794SA、アダプター、8784A1、8794A1、8795A1
材質クロムバナジウム
形状対辺形状
歯数76
全長(mm)152、141
質量(kg)0.62
角度(°)【ヘッド固定可能】0、15、90
送り角度(°)5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×85×50
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。
テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
頑丈な金属ケースに入った41個のZyklopセット。1/4インチドライブのZyklopラチェット。72 歯の細かい歯により、5° の低い戻り角が可能です。ラチェット ヘッドは自由に回転でき、次の方法を使用して任意の位置に調整できます。両側のスライドスイッチで位置をロック可能。狭い場所や手の届きにくい設置状況でも、余裕のある手のスペースで問題なく作業可能。左0°、15°、90°の規定固定ラチェットヘッドが滑らず、安全な作業を保証します。0°の位置では、アダプターとビットを使用してラチェットを従来のドライバーのように使用できます。フライホイール構造により、ねじ締め作業が迅速になります。クラフトフォームハンドルと回転対称構造「フリーホイールスリーブは素早い回転をサポートします。手に完全に適合するクラフトフォームハンドルの形状のおかげで、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚を傷つけることなく素早いグリップが保証されます。ハンドルの柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、大きな力をロスなく伝達できます。
セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、六角ソケット 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16"、(003514・003515・003516・003517・003518・003519・003520・003521・003522・003523)、T型スライディングバー 110mm(003524)、エクステンションバースイベル 56mm(003527)、ユニバーサルジョイント 35.5mm(003528)、ビットホルダー 37mm(003529)、エクステンションバー 75・150mm(003530・003531)、プラスビット PH1・2・3(072070・072072・072074)、ポジビット PZ1・2・3(072080・072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX8・9・10・15・20・25・30・40、(066498・066499・066500・066505・066510・066515・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32”、(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 0.6×4.5・1×5.5・1.2×8mm(072055・072059・072063)
差込角(inch)1/4
1セット
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。