ソケットレンチセット :「角 20mm」の検索結果
関連キーワード
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](8)
9.5[3/8](10)
12.7[1/2](7)
5種類のラチェットを1つのラチェットに集約。非常に高い作業速度を実現するフライホイール構造と握りやすいクイックターンスリーブ。丈夫な金属ケースに入った38点セット。自由に回転するラチェットハンドル。Take it easyツールファインダーなのでサイズに応じて色分けされています。
セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8inch(003569・003570・003571・003572・003573・003574・003575・003576・003577・003578・003579・003580)、T型スライディングハンドル 165mm(003581)、エクステンションバー 76・125・200mm(003584・003591・003592)、ユニバーサルジョイント 50mm(003585)、ビットアダプター 44mm(003590)、プラスビット PH2・3(072072・072074)、ポジビット PZ2・3(072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・27・30・40(066500・066505・066510・066515・066520・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32inch(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 1×5.5mm(072059)
差込角(inch)3/8
1セット
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。Zyklopスピードラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたものです。フライホイール設計と滑り止め高速回転スリーブにより、非常に高い作業速度を実現。自由に回転するラチェットヘッド、プッシュボタンリリース、左右切替。細かい歯の設計により、5°の小さな戻り角が可能になります。ドライバーとしても使用可能。
セット内容スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、エクステンション 003526・003525(1/4”×150・1/4”×75mm)、ユニバーサルジョイント 003528(1/4”×35.5mm)、ウォブルエクステンション 003527(1/4”×56mm)、1/4”六角ソケット 003501・003502・003503・003504・003505・003506・003507・003508・003509・003510・003511・003512・003513・003499(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15mm)、トルクスビットソケット 003360・003361・003362・003363・003364・003365・003367・003369・003371(TX8・9・10・15・20・25・27・30・40)、六角ビットソケット(28mm) 003332・003333・003335・003337・003339(3・4・5・6・8mm)、六角ビットソケット(100mm) 003334・003336・003338・003340(4・5・6・8mm)、ウレタン収納ケース 137320(W172×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。Zyklopスピードラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたものです。フライホイール設計と滑り止め高速回転スリーブにより、非常に高い作業速度を実現。自由に回転するラチェットヘッド、プッシュボタンリリース、左右切替。細かい歯の設計により、5°の小さな戻り角が可能になります。ドライバーとしても使用可能。
セット内容スピードラチェット 003550(3/8”×199mm)、エクステンション 003582・003583(3/8”×125・3/8”×200mm)、ユニバーサルジョイント 003585(3/8”×50mm)、ウォブルエクステンション 003584(3/8”×76mm)、3/8”六角ソケット 003551・003552・003553・003554・003555・003556・003557・003558・003559・003560・003561・003562・003563・003564・003565・003566・003567・003568(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm)、ウレタン収納ケース 137321(W172×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
狭いスペースに多くのツールを収納できる、驚くほどコンパクトなセット。非常に高い堅牢性と長寿命を備えた革新的なテキスタイルボックスのおかげで、全く新しいラチェットセット感覚が得られます。直立して設置できるので、作業場の棚にすっきりと収納できます。繊維製の外側素材による追加の表面保護。軽量かつ体積が少ないため、簡単に移動できます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。 5つの定義された固定を備えた自由に旋回するラチェットヘッド。
セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、エクステンションバー 150・56mm(003531・003527)、六角ソケット 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(003717・003718・003719・003720・003721・003722・003723・003724・003725・003726・003727・003728・003729)、トルクスビットソケット TX8・9・10・15・20・25・27・30・40(003360・003361・003362・003363・003364・003365・003367・003369・003371)、六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8mm(003332・003333・003335・003337・003341・003339)、プラスビットソケット PH1・2・3(003350・003351・003352)、ポジビットソケット PZ1・2・3(003353・003354・003355)、マイナスビットソケット 0.8×5.5・1.2×6.5mm(003320・003322)、ナットエキストラクター 14×43mm、ベルクロストリップ 120×50mm
差込角(inch)1/4
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
27×3/8"ラチェットセット、自転車の標準作業向け。振り幅が小さいサイクロップスピードを含み、スイベルラチェットヘッド、押しボタンリリース、左右切替機能付き。5°の低戻り角により、スペースに余裕がない場合でも作業できます。ロングビットソケットは腰より低い継手に届けやすいために細くした円錐形のブレード。ロードバイク、マウンテンバイク、E-バイク用の最も人気のあるネジプロファイル向けのソケットとビット。テキスタイルボックス内分類と低重量で輸送が容易。3/8”四角差込ドライブのソケットは特殊な自転車ツールへの取付用。
用途自転車用
セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(003551・003552・003553・003554・003555・003556・003557・003558・003559)、ディープ六角ソケット 15mm(004537)、六角ビットソケット 8・10mm(003054・003056)、エクステンションバー 76・125mm(003584・003582)、ビットアダプター 1/4×3/8”(003590)、ソケットアダプター 781 B/C×1/2×36 mm(042673)、六角ビット 3・4・5・6mm(059605・059610・059615・059620)、トルクスビット TX10・15・20・25・27・30(060132・060133・060134・060135・060136・060137)
差込角(inch)3/8
1セット
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。Zyklopスピードラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたものです。フライホイール設計と滑り止め高速回転スリーブにより、非常に高い作業速度を実現。自由に回転するラチェットヘッド、プッシュボタンリリース、左右切替。細かい歯の設計により、5°の小さな戻り角が可能になります。ドライバーとしても使用可能。
セット内容スピードラチェット 003600(1/2”×277mm)、エクステンション 003638・003637(1/2”×250・1/2”×125mm)、ユニバーサルジョイント 003640(1/2”×69mm)、ウォブルエクステンション 003639(1/2”×52mm)、1/2”六角ソケット 003601・003602・003603・003604・003605・003606・003607・003608・003609・003610・003611・003612・003613・003614・003615・003616・003617(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、六角ビットソケット(60mm) 003820・003821・003822・003823・003824・003825(4・5・6・7・8・10mm)、六角ビットソケット(140mm) 003840・003841・003842(4・5・6mm)、ウレタン収納ケース 137322(W344×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています。強力な磁力を備えたビット用エクステンションがセットになっています。差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途工事現場用、メンテナンス。
付属品収納ポーチ
トラスコ品番616-8568
セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット差込角凸 9.5/凹6.35×133mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3、4、5、6mm、エクステンションバー:125mm×1本、ビットエクステンション75mm×1本
材質特殊合金鋼、プラスチック
差込角(mm)凸9.5(ソケット)、凹6.35(ビット)
セット数27点
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×150×55
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。
独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。
ソケット脱落防止機構付です。
テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。
独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。