ソケットレンチセット :「送りギア」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](3)
9.5[3/8](2)
12.7[1/2](2)
軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
サイクロップスピード、メタルが一緒になったセットです。
ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
エクステンションバーを併用することで、幅広く使用できます。
ビニールレザー製の専用ソフトケース入りです。
用途一般的な締め付け作業
差込角(mm)凸6.35
トラスコ品番766-0774
セット内容サイクロップ、8000A、8004A、エクステンションバー、8796LA、8794LA、8794SA、アダプター、8784A1、8794A1、8795A1
材質クロムバナジウム
形状対辺形状
歯数76
全長(mm)152、141
質量(kg)0.62
角度(°)【ヘッド固定可能】0、15、90
送り角度(°)5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×85×50
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。