1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットセットタイプ = ビットソケットセット。ドライブサイズ = 1/2インチ。個数 = 29。ソケットヘッドタイプ = 六角、スプライン、トルクス。ラチェット付属 = なし。仕上げ = クロム。材質 = 鉄。ドライブ種類 = 正方型。。RS 29ピース1/2インチTorx、六角及びXZNビットソケット工具モジュール. RS PRO のこのスクエアドライブソケット 29 点セットは、頑丈なスチール構造で、優れた強度と耐久性を発揮します。六角、 Torx 、 XZN ビットソケットアダプタを各種取り揃え、専門的な用途にも最適です。 耐久性と信頼性が高く、汎用性が高いこの高品質キットは、エンジニアリング用途のプロフェッショナルに最適です。 セットはフォーム工具モジュールに収納され、簡単に持ち運びや整理ができます。このフォームインサートは、 RS Pro のヘビーデューティ工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しにぴったり収まるように設計されています。. キットの内容. ショート Torx ソケットビット x 8 ( T20 → T60 ) ロング Torx ソケットビット x 4 ( T30 → T50 ) ショート六角ソケットビット x 7 ( 5 → 14 mm ) ロング六角ソケットビット x 4 ( 6 → 12 mm ) ショート XZn ソケットビット x 5 ( M05 ~ M12 ) ショート L 型六角レンチ( 2.5 mm ) x 1. 特長と利点. 強度と耐久性に優れたスチール製 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 アクセサリ一式を備えた完成形のキット 明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. この汎用ソケットレンチキットは、自動車のタイヤの交換から産業機械の修理まで、ヘビーデューティソケット留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある場合にいつでも使用できます。ラチェット式で固定具を軽くすることができるため、手間と時間を節約できます。 ナットとボルトを扱うあらゆる取り付けで、信頼性の高いソケットセットが利用される可能性があります。ソケットセットは、オープンエンドスパナやリングスパナなどの他の手動工具よりも多くの場合、特定のボルトサイズにトルクを適用する効果的な方法となります。Torx 、 XNZ 、六角ビット用のアダプタが用意されているので、同じスムーズなラチェット動作をさまざまな専門家向け固定具に適用できます。 保守 Engineer 自動機械工 工業 Engineer (. 互換性のある工具収納ユニット. . その他の工具モジュールも用意されています. ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング