セット内容:13点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ナットエキストラクター(1/4”・3/8”・1/2”DR用) 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
1セット
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
セット内容:13点。ソケット(6角)8・10・12・13・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 200mm、首振りエクステンションバー 76mm、ラチェットハンドル 222mm、ナットエキストラクター 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。サイズに応じて色分けされています。ソケットはホールド機能付ロックボールを内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。手締め時に便利なローレット加工。マジックテープ付。
1セット
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。