ソケットレンチセット :「ヘッドギア」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
37PCS.1/4”DR.スタビーソケット&ビットセット。『MR-237S』は軽量で頑丈なコンパクトケースに収納されたスタビーソケット&ビットセットです。スタビーソケットは、高さ、外径ともコンパクトサイズで、狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。また、マイクロヘッドラチェットとスタビーマイクロビットラチェットは最高クラスのコンパクトヘッドを実現。ギア数72山です。
用途自動車の整備などに最適 仕様■軽量で頑丈なコンパクトケース ■コンパクトサイズで狭くタイトな場所でも使い勝手に好適 ■コンパクトヘッドを実現 質量(g)710 内容●1/4SQスタビーソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー:100mm ●1/4SQマグネットビットホルダー:60mm ●1/4SQソケットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6/六角3・4・5・6/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40 ●1/4SQスタビーマイクロビットラチェット(ギア数72山):85mm ●1/4SQマイクロヘッドラチェット(ギア数72山):130mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】11.2×18.7×4.3
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷

狭い場所での使い勝手抜群!ギア数72山のコンパクトミニラチェット。『MR-2043S』は、43PCS.ビットとショートソケットのセットです。前長約120mmのコンパクトボディーに1/4"ビッドドライブ、プッシュリリース式1/4"SQドライブ、早回しに対応するスピンナーホイールを備え、180°フレキシブル機能を採用。タイトなボディーと72ギアの薄型ヘッドにより、クリアランスの限られた作業で活躍します。
用途自動車の整備などに最適 仕様■狭い場所での使い勝手抜群 ■ギア数72山 ■早回し対応スピンナーホール付き ■スライドしてビットを保持 質量(g)700 内容●1/4SQショートラチェットハンドル(ギア数72山):85mm ●1/4SQダブルフレックスラチェットハンドル(ギア数72山) ●1/4SQショートソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー: 50mm ●1/4SQマグネットビットホルダー(ロック式):64mm ●1/4SQビットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6 /六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTS10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】22.5×12×4.5
1セット
7,698 税込8,468
3日以内出荷