2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](1)
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。 トラスコ品番381-3517 セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm) 質量(g)250 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

アンチロールソケットは独自のデザインによりソケットが回転するのを防ぐ新発想の形状です。 ピストル型ギアドライバーは、ストレート・ピストル型の2通りの使い方ができます。 ラチェットのギアは45山でギアフィーリングは軽くスムーズです。 ソフトグリップは手にフィットし、しっかりとした操作感で快適に作業できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に セット商品数42 差込角(mm)6.35 トラスコ品番774-7403 セット内容ピストル型ギアドライバー、ビットアダプター50mm、ビットアダプター140mm、6.35ソケットアダプター100mm、ビットスペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40、TS(穴付)TS10、15、20、25、27、30、40、六角3・4・5・6・8、[[(+)]]No.1・No.2・No.3、[[(-)]]4・5.5・6.5、アルミケース 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)1.1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×140×53
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷