シメール/クランパー :「グラスクロス」の検索結果
シメール/クランパーとは、ワイヤーが風などの影響で揺れないように張るための道具です。シメールはその本体で、クランパーは、シメールで張線するワイヤーをしっかりと掴み、張線をアシストします。ワイヤーを掴んだ状態で、本体のハンドルを回すことで張線。用途としては、電設架線用、園芸用・果樹用など主に農園で使われるもの、家起し作業に使われるものなど使用目的には幅があり、それぞれにサイズや荷重範囲が異なるものが存在します。クランパーにも、用途ごとに建築用、電設用、農園用があり、それぞれシメールに取り付けることが可能です。
関連キーワード
商品豆知識
非導電性
仕様●テープサイズ:Φ4.4mm×15m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.6kg●材質:ファイバーグラス
アズワン品番65-3885-80
1巻
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
『電設工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。