シメール/クランパー :「回転パイプ」の検索結果
シメール/クランパーとは、ワイヤーが風などの影響で揺れないように張るための道具です。シメールはその本体で、クランパーは、シメールで張線するワイヤーをしっかりと掴み、張線をアシストします。ワイヤーを掴んだ状態で、本体のハンドルを回すことで張線。用途としては、電設架線用、園芸用・果樹用など主に農園で使われるもの、家起し作業に使われるものなど使用目的には幅があり、それぞれにサイズや荷重範囲が異なるものが存在します。クランパーにも、用途ごとに建築用、電設用、農園用があり、それぞれシメールに取り付けることが可能です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)
アズワン品番65-3887-05
1台
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
『電設工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。