絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.03~10(1)
  • 0.05~8(1)
  • 0.08~2.08(1)
  • 0.08~3.3(1)
  • 0.13~1.25(1)
  • 0.13~3.3(1)
  • 0.13~5.26(1)
  • 0.2~6(2)
  • 0.3~2(1)
  • 0.3~3.3(1)
  • 0.3~5.5(1)
  • 0.35~4(1)
  • 0.5~2.5(1)
  • 0.5~3.5(1)
  • 0.5~5.3(1)
  • 0.5~6(1)
  • 0.5~10(1)
  • 0.5~16(1)
  • 0.75~5.5(1)
使用範囲(AWG)
  • 19
  • 8(11)
  • 10(23)
  • 11(13)
  • 12(28)
  • 13(13)
  • 14(28)
  • 15(13)
  • 16(29)
  • 17(14)
  • 18(29)
  • 20(27)
  • 21(12)
  • 22(25)
  • 23(12)
  • 24(24)
  • 25(11)
  • 26(22)
  • 28(20)
  • 30(16)
使用範囲(Φmm)
  • 0.3~1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
全長(mm)
  • 127(1)
  • 155.6(1)
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 175(1)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 196.9(1)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
  • KLEIN TOOLS(3)
  • エンジニア(2)
  • アイデアル(IDEAL)(2)
  • WEICON(2)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチワイヤーストリッパー エンジニアマルチワイヤーストリッパーエンジニア(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。 対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。 コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。 電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
ラピッドストリッパー エンジニアラピッドストリッパーエンジニア(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼全長(mm)190質量(g)125機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応
ストリップマスター アイデアル(IDEAL)ストリップマスターアイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。 超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。
全長(mm)180質量(g)370
T型ストリッパー T-5 アイデアル(IDEAL)T型ストリッパー T-5アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。 ポケットサイズで携帯に便利です。
公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)トラスコ品番759-8157全長(mm)160質量(g)115皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)
1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " KNIPEX(クニペックス)1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "KNIPEX(クニペックス)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用全長(mm)190切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5切断径(AWG)8質量(g)170仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8
ワイヤーストリッパー WEICONワイヤーストリッパーWEICON
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能です(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です ワイヤーカッター(外径2mm)付 WEICON NO.5
全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm)5-12使用範囲(mm2)0.2-6.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:2.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24-16アズワン品番65-0585-61基本交換部品替刃(51100002)
ワイヤストリッパー KLEIN TOOLSワイヤストリッパーKLEIN TOOLS
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。質量(g)154材質スチール全長(mm)196.9
ミニストリッパー KNIPEX(クニペックス)ミニストリッパーKNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)精密ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。 シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。 極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。 ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。 4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式) スムーズに操作できる構造。 軽量でコンパクトなデザイン。 握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。 ボディーはスチール製。 刃の材質はオイル焼き入
ワイヤーストリッパー(カッター付) WEICONワイヤーストリッパー(カッター付)WEICON
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
用途スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です 被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です 0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します 本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です 上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします WEICON NO.7 MAGIC全長(mm)175質量(g)216使用範囲(mm)8-24使用範囲(mm2)軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:3.0使用範囲(AWG)軟線:20-5、硬線:20-7アズワン品番65-0585-63
ワイヤストリッパー 調整機能付 KLEIN TOOLSワイヤストリッパー 調整機能付KLEIN TOOLS
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
小型軽量のワイヤストリッパーです。 のの字曲げなどに便利な穴付です。 切断、皮むき、のの字曲げが可能です。 配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。
用途電線の被覆剥き、切断、ループ・曲げ加工に。トラスコ品番195-2154材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック全長(mm)127質量(g)60適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28
ワイヤストリッパー KLEIN TOOLSワイヤストリッパーKLEIN TOOLS
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。 バネ付で自動的に開きます。 プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。
用途電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。トラスコ品番195-2163材質スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)120適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22
マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
55,980税込61,578
1個
翌日出荷
AWG5-26長さ(mm)180質量(g)380サイズ(mm2)0.14-16
ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
4または6種類の導体断面用に交換可能な刃が付いています。 精密研磨した形状刃によってリード線を痛めません。極細の撚り線も痛めずストリッピングします。 ストリッピングする際、掴みアゴでワイヤーが固定されます。 連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。 バネでプライヤーが元の位置に戻ります。
ストリッパー