絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.05(1)
  • 0.08(1)
  • 0.13(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 1.25(1)
  • 1.3(1)
  • 2(1)
  • 2.0(1)
  • 3.3(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
使用範囲(AWG)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
使用範囲(Φmm)
  • 0.65
  • 0.125(2)
  • 0.25(4)
  • 0.3(2)
  • 0.4(3)
  • 0.5(5)
  • 0.6(3)
  • 0.8(4)
  • 0.9(2)
  • 1(4)
  • 1.2(3)
  • 1.3(2)
  • 1.6(10)
  • 1.6~2.6(2)
  • 2(11)
  • 2.6(2)
  • 4~16(2)
  • 4~28(6)
  • 5(3)
  • 8~13(7)
全長(mm)
  • 163(2)
  • 167(1)
ブランド
  • ベッセル(2)
  • フジ矢(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパーねじカッター付 ベッセルワイヤーストリッパーねじカッター付ベッセル(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。
用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応全長(mm)163青/黒質量(g)107色(柄)導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.51MB)
ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用) ベッセルベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用)ベッセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。 クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)163質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパ C型(黒金) フジ矢ワイヤーストリッパ C型(黒金)フジ矢
3,598税込3,958
1個
当日出荷
弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。2芯まとめてのストリップが可能です。50mmの便利な目安ゲージ付き。刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。バネ付なので、連続作業が楽に行えます。刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に全長(mm)167適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
ストリッパー