絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • WEICON(2)
  • エスコ(1)
  • エンジニア(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • ホーザン(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
適合電線(mm2)
  • 0.2~6(1)
  • 0.2~6.0(1)
  • 1.5~2.5(1)
使用範囲(AWG)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 24~16(1)
  • 26(1)
使用範囲(Φmm)
  • 0.5~2.0(1)
  • 2(1)
  • 5~12(1)
  • 8~13(1)
全長(mm)
  • 165
  • 24(9)
  • 25(4)
  • 31(9)
  • 37(8)
  • 100(3)
  • 125(10)
  • 127(3)
  • 130(7)
  • 153(4)
  • 155(5)
  • 160(26)
  • 163(8)
  • 170(11)
  • 175(11)
  • 180(24)
  • 185(4)
  • 190(11)
  • 195(11)
  • 200(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。RoHS指令(10物質対応)対応全長(mm)165質量(g)350
ワイヤーストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
全長(mm)165質量(g)350
ワイヤーストリッパー(AWG対応) エンジニアワイヤーストリッパー(AWG対応)エンジニア
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ワンアクションで、精密にストリップできるワイヤーストリッパー。高精度加工のストリップ刃により、芯線を傷つけず、精度の高いストリップができます。握るだけで簡単にストリップでき、使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
用途絶縁電線のストリップに。適合電線範囲 AWG(#)26,24,22,20,18,16,14全長(mm)165質量(g)350
ワイヤストリッパー(細線用) TRUSCOワイヤストリッパー(細線用)TRUSCO(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
柔らかいグリップとスプリング構造を採用することにより、連続作業でも疲れにくいです。刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度のはく離を実現しました。グリップには、AWG・mm・mm2の換算表付です。
全長(mm)165適合電線0.25 - 1.0mm単線質量(g)150トラスコ品番445-6874
ワイヤストリッパー(太線用) TRUSCOワイヤストリッパー(太線用)TRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合電線径(Φmm)0.5~2.0トラスコ品番445-6866全長(mm)165質量(g)150適合電線0.5~2.0mm単線
ワイヤーストリッパー WEICONワイヤーストリッパーWEICON
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能です(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です ワイヤーカッター(外径2mm)付 WEICON NO.5
全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm)5-12使用範囲(mm2)0.2-6.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:2.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24-16アズワン品番65-0585-61基本交換部品替刃(51100002)
ワイヤーストリッパ 1000V絶縁 WEICONワイヤーストリッパ 1000V絶縁WEICON
5,698税込6,268
1丁
翌日出荷
用途絶縁タイプの自動ワイヤーストリッパー、1000V絶縁 0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の青いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です IEC:60900 WEICON NO.6全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm2)0.2~6.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24~16使用範囲(Φmm)5~12アズワン品番65-0585-64基本交換部品替刃(51100002)
ワイヤーストリッパー 165mm Wiha(ビーハ/ノガ)ワイヤーストリッパー 165mmWiha(ビーハ/ノガ)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
ビーハ社のワイヤーストリッパーは広範囲のケーブルに対応しています。
全長(mm)165
1.5-2.5mm2ワイヤーストリッパー エスコ1.5-2.5mm2ワイヤーストリッパーエスコ
9,100税込10,010
1個
翌日出荷
仕様狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様。全長(mm)165能力切断:中硬線直径2.8mm、硬線直径2.2mmハンドルコンフォート仕上磨き
絶縁ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)絶縁ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
全長(mm)165トラスコ品番125-6286材質バナジウム鋼質量(g)190適合電線単線8.0mm~13.0mm、汎用1.5/2.5mm[[の2乗]]
ニッパー付ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)ニッパー付ケーブルストリッパーKNIPEX(クニペックス)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
適合電線径(Φmm)8~13適合電線(mm2)1.5~2.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)165質量(g)176
ストリッパー