ストリッパー :「収納」の検索結果

ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ワイヤストリッピング 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのワイヤストリッピングプライヤを導入すると、 Durable な手動工具になります。さまざまな単線及びより線導体の被覆の切断とストリッピングに最適で、すぐにはんだ付けするか、コネクタを装着してより線を露出させることができます。このストリッピングプライヤは研磨仕上げの特殊工具鋼を使用して製造され、耐腐食性に優れた丈夫な手動工具となっています。人間工学に基づくハンドルは、手の負担を防ぎながら、快適性と操作性を向上させます。 このプライヤには調整可能な黄銅ねじが付いており、ワイヤの直径を変えたり、正確にグリップしたり切断することができます。 特長と利点 .さまざまなワイヤの被覆を切断したり、被覆を除去したりするのに最適 .人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上します . V 溝スプリングアクションジョーは正確に動作します .特殊工具鋼製の Durable カッターにより、長寿命と耐腐食性を実現します .さまざまなサイズのワイヤやケーブルに対応する調整可能なネジ 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていますか. このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線には使用しないでください。 このケーブルストリッピング工具は調整可能ですか. このケーブルストリッピング工具には、さまざまなサイズのワイヤを切断したり、ストリッピングしたりできるように調整可能なねじが付いています。 このプライヤの長さは. このプライヤは先端が 35.7 mm で長さが 160 mm なので、工具キットに簡単に収納できます。
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷