使用範囲(mm2)(より線)0.2~6.0
仕様線径による刃先の調整は不要です。ワイヤーカッター(外径2mm)付
エスコ品番EA580F
全長(mm)175
1個
¥4,180
税込¥4,598
当日出荷
AWG36-20
細径電線の被覆むきが簡単にできます。
単線、撚線にも使用できます。
右利き、左利きの両用です。
ESD仕様
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g
アズワン品番65-2149-52
1個
¥6,430
税込¥7,073
当日出荷
AWG36-20
細径電線の被覆むきが簡単にできます。
単線、撚線にも使用できます。
右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm
アズワン品番65-2149-51
1個
¥5,470
税込¥6,017
当日出荷
CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。
皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。
ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:44.7×44.7×127●材質:本体:ABS●適合材質:CV38・CV60●切断能力:10~50mm(5mmピッチ)
アズワン品番65-2149-47
1個
¥8,240
税込¥9,064
当日出荷
1個
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
1.6・2.0mm(2・3心)の4サイズに対応します。
切断・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。
工具の裏面に目盛付き。
仕様●全長:228mm●能力(VA線):1.6mm×2心・3心2.0mm×2心・3心●ケーブル:VVF(VA)線●重量:215g●材質:本体:スチールグリップ:エラストマー
アズワン品番65-2149-40
1丁
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
一般的な全ての丸型ケーブルに対して縦割・横割が行えます
材質ガラス繊維強化ポリアミド
全長(mm)180
質量(g)113
アズワン品番64-7874-16
ケーブル径(Φmm)35~50
1丁
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
ケーブルの縦割・横割とワイヤーの単線剥きに対応したマルチタイプ
全長(mm)125
ケーブル径(Φmm)8~13
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
ケーブルストリッパー×2・同軸ケーブルストリッパー・ワイヤーストリッパーのセットです。
仕様携帯に便利なアタッシュタイプの樹脂ケース付
能力ケーブル:直径4/28mm ケーブル:直径8/13mm 同軸:直径4.8/7.5mm ワイヤー:0.2/6.0mm2 (4本組)
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
1個
¥6,010
税込¥6,611
翌日出荷
ラウンドケーブルの他、幅12mmまでのフラットケーブル、AWG20・16・14に対応しています。
全長(mm)125
ケーブル直径4/13mm
1個
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
光ファイバーの一次被覆の除去用
挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。
被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。
右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm
アズワン品番65-2149-53
1個
¥8,320
税込¥9,152
当日出荷
挟んでスライドさせるだけの簡単操作
仕様カッター能力:Φ3.0mm(銅・アルミ)
全長(mm)160
質量(g)115
アズワン品番64-7874-15
能力(mm2)0.5~6.0
1丁
¥9,040
税込¥9,944
翌日出荷
一般的な全ての丸型ケーブルを、直径Φ8.0mm~13mmの範囲で剥がせます
全長(mm)175
質量(g)90
アズワン品番64-7874-12
ケーブル径(Φmm)8~13
1個
¥7,340
税込¥8,074
翌日出荷
縦割、横割が送り機構により楽に行えます
材質ボディ:耐衝撃性ポリアミド
全長(mm)210
質量(g)220
切込深さ(mm)0~5(調整可)
アズワン品番64-7874-17
ケーブル径(Φmm)25以上
1丁
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
同軸ケーブルやデータケーブルにも対応したマルチタイプ
手にフィットし、作業しやすいピストル型グリップ
全長(mm)135
ケーブル直径8/13mm
1個
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
本体を回転させる事で縦割、スパイラルカットが楽に行えます。セルフロックホールドレバー付。切断深さ調節機構。円周カット、縦カットが可能な回転式ブレード。長い皮むきにスパイラルカットも可能。
1丁
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます
仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm
材質ガラス繊維強化ポリアミド
全長(mm)125
質量(g)47
アズワン品番64-7874-18
1丁
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『電設工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。