単線・複合線・フラットケーブルの被膜を一度にストリップできます。被膜を簡単ストップ。刃圧調整ネジ付き。電線切断用カッター
用途屋内配線などの電気工事、自動車、電気器具などの被覆線の切断やストリップに
材質ブレ-ド:ハイカーボン鋼(SK7)、本体:ABS・スチール
質量(g)200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×90×20
切断能力(mm)0.09~3.5
使用範囲(Φmm)0.2~6.0
ストリップ長(mm)2~20
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ケーブルの皮むきが簡単!早い!
丸型ケーブル、特にキャブタイヤ・ゴム系のストリップに威力を発揮できます。
●ほとんどのケーブル線をカバーする広いストリップ範囲。
●レバーで簡単、スムーズに縦割りができます。
材質本体:ナイロングラスファイバー、ブレード:カーボンスチール
質量(g)105
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×40×33、台紙:214×70×38
使用範囲シース外径4.5~25mm(ストリップ範囲)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『電設工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。