ストリッパー :「グラスクロス」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径0.125mmのグラスファイバーケーブルの一次コーティングのストリッピング。 調整可能な長さ調整ストッパー。
寸法(mm)190×86×23 刃径(mm)0.16 穴径(Φmm)0.35(ケーブルの通し穴) 質量(g)83
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

グラスファイバーケーブルの一次及び二次コーティングの除去に。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
使用範囲(Φmm)0.125(一次被覆)、0.25(二次被覆) 質量(g)55
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

最大幅12mmまで、太さ0.75~2.5mm2までのフラットケーブル用。 芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。 刃は交換可能。 ボディーは軽量なグラスファイバー入りプラスチック製。
トラスコ品番446-7230 材質グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)125 能力0.75~2.5mm2(ストリッピング)、19-13(AWG)
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

各ケーブル径に自動的に対応し、安定した長さのストリップを実現、ストリップ長を一定に保つことができます。 長さ調節可能なストッパーにより、特に反復作業において安定した長さを確保します。 個々のワイヤーフェルールを素早く均一に角型に圧着します。 ラチェット式圧着機構は、必要な圧着圧力を保証します。 マルチコンポーネントグリップにより、滑りにくく、快適な操作性を実現。 DIN 46228に準拠した単線フェルールの迅速かつ正確な角型圧着装置。 最大10mm2(AWG8)までの導体をきれいにカットします。 グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なハウジング。
全長(mm)190 切断能力(mm2)最大10 能力(mm2)0.03~10(ストリッピング) 圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5 切断径(AWG)8 質量(g)170 仕様【ストリッピング・スクエア圧縮】AWG32-8
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

各ケーブル径に自動的に対応し、安定した長さのストリップを実現、ストリップ長を一定に保つことができます。長さ調節可能なストッパーにより、特に反復作業において安定した長さを確保します。個々のワイヤーフェルールを素早く均一に角型に圧着します。ラチェット式圧着機構は、必要な圧着圧力を保証します。マルチコンポーネントグリップにより、滑りにくく、快適な操作性を実現しています。DIN 46228に準拠した単線フェルールの迅速かつ正確な角型圧着装置です。最大10mm2(AWG8)までの導体をきれいにカットします。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なハウジングです。
用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用 仕様●カッティングAWG:8●ストリッピング・スクエア圧縮AWG:1932/08/01●ツインワイヤーフェルール圧着(mm2):2×2.5●単線フェルール圧着(mm2):0.25~4 全長(mm)190 質量(g)170 能力(mm2)カッティング:MA×.10、ストリッピング:0.03~10
1丁
27,980 税込30,778
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)汎用ケーブルストリッパー
丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
トラスコ品番836-8979 材質グラスファイバー強化プラスチック 2018年トラスコ掲載ページ4 1215
1丁
9,498 税込10,448
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
平型および丸型の外被除去および絶縁被覆剥ぎ取りに適しています。
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
絶縁層全体を除去します。円周方向及び縦方向に切り込みを入れることができます。切り込みの深さは5mmまで調節可能です。ブレードは両サイド使用でき、交換も可能です。
用途直径25.0mmからの丸型ケーブル被覆のストリッピングに 仕様●ストリッピング能力:Φ25mm以上の丸ケーブル●ストリッピング能力(Φinch):1●替刃品番:1649-150 全長(mm)150 質量(g)210 材質(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック
1丁
46,980 税込51,678
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 1.5/2.5mm2のケーブルをストリッピング(皮むき)できます。
適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm トラスコ品番471-6345 材質グラスファイバー強化プラスチック 全長(mm)130 質量(g)47 適合電線丸型ケーブルΦ8.0~13.0mm
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)自動ワイヤーストリッパー
一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。
用途一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適 仕様交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23) 全長(mm)180 質量(g)151 能力ストリッピング(AWG):24-10 材質(刃)特殊工具鋼、油焼き入れ 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 能力(mm2)ストリッピング:0.2-6.0
1丁
8,698 税込9,568
翌日出荷

4.4mm-7.5mmまでのケーブルを自動でストリップします。ストリップする長さを簡単に設定ができます。精巧な切刃構造により、丸型ケーブルを損傷なくストリップできます。刃は交換可能です。
寸法(mm)80×28×175 質量(g)145 タイプ刃:特殊工具鋼、油焼き入れ ハウジンググラスファイバー強化プラスチック
1丁
18,980 税込20,878
翌日出荷

4.4mm-7.5mmまでのケーブルストリップがオートマチックで可能です。 希望するストリップの長さを簡単に読み取れます。 精巧な切刃構造により、丸型ケーブルを損傷なくストリップできます。 刃は交換可能です。
材質ハウジング:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ 全長(mm)175 質量(g)145
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 コンジット線、配電線にも使用できます。 二重構造のボディー、折り合わせタイプのストリッパー。 オープンスプリングとロック機構付き。 携帯に便利なクリップ付。
適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm トラスコ品番446-7370 材質グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)71
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
人間工学に基づいた長尺設計により、奥まった場所にある配線のストリッピングに便利です。
用途ディープコネクタソケット内の作業に。 トラスコ品番195-5248 全長(mm)175 材質/仕上グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)90 アズワン品番64-8343-26 適合電線径(Φmm)8~13
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

丈夫で便利なニッパー形状です。ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。線径0.03~10mm2の範囲で、自動的に被覆の厚さに調整されます。細かな微調整は必要ありません。独自の切り込み深さ自動調整機構により、従来のように切り込み深さの調整が不要で、芯線を傷つけずストリッピング(皮むき)できます。刃付きのスチールアゴと独自のブレード構造により、TeflonやRadoxのようなケーブルも芯線に傷つける事なくストリッピング(皮むき)できます。10mm2までの単線、16mm2までのより線のCu、Alコンダクター用ワイヤーカッター付きです。ブレードブロックおよび長さ調整ストッパーは交換できます。アゴがスムーズに開く機構です。ソフトプラスチックゾーンをハンドルに設け、ハンドルを確実に保持できます。
仕様交換部品:カッターブロック (1249-21)・ストリッパー (1249-23) 全長(mm)195 質量(g)136' 能力ストリッピング(AWG):32-8 材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 能力(mm2)ストリッピング:0.03-10.0
1丁
19,980 税込21,978
90日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー
ケーブルの太さに合わせて自動的に切り込みの深さを調整しますので、導線を傷つけません。被覆に応じて切り込みの深さは調節ダイヤルで16段階に微調整もできます。銅及びアルミのワイヤーを切断することができるワイヤーカッターを装備。標準ケーブル16mm2までの切断が可能です。スムーズに動く構造。替刃・替アゴ交換は簡単に行えます。
AWGストリッピング能力:28-5 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ 能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0 全長(mm)195 質量(g)180 適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23) アズワン品番65-0302-66
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷