ストリッパー :「焼入れ用 油」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラスファイバーケーブルの一次及び二次コーティングの除去に。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
使用範囲(Φmm)0.125(一次被覆)、0.25(二次被覆) 質量(g)55
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

直径1.0mmまでの単線、複合線、より線のストリッピング(皮むき)・切断に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(Φmm)0.03-1.0 質量(g)75
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ストリッパー
細いワイヤーのストリッピング(皮むき)作業に。ワイヤー径に合わせてお選びください。調整等はできません。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)160 質量(g)168 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ AWG7 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
8,898 税込9,788
翌日出荷

直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10 使用範囲(AWG)7 使用範囲(Φmm)5.0 質量(g)156
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に 全長(mm)160 能力ストリッピング(AWG):7 ハンドルコンフォート 能力(Φmm)ストリッピング:5 能力(mm2)ストリッピング:10
1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径0.1mm~0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(Φmm)0.1-0.8 質量(g)99
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

厚いディップコーティングが施された1000V絶縁ののハンドル。直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
長さ(mm)160 使用範囲Φ5mmまたは10mm2まで、及びAWG7のワイヤー
1丁
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10 使用範囲(AWG)7 使用範囲(Φmm)5.0
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に 全長(mm)160 質量(g)166 径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取:5 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ AWG7 寸法(mm2)絶縁被覆剥ぎ取:10
1丁
6,398 税込7,038
8日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)カッティングストリッパー
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)180 質量(g)210 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。 全長(mm)160 切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0 切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター
はるかに軽い力で段階的にワイヤーを切断し、同サイズの標準的ケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃を使用しています。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。 トラスコ品番256-7138 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼 全長(mm)160 切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG 1/0
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)自動ワイヤーストリッパー
一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。
用途一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適 仕様交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23) 全長(mm)180 質量(g)151 能力ストリッピング(AWG):24-10 材質(刃)特殊工具鋼、油焼き入れ 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 能力(mm2)ストリッピング:0.2-6.0
1丁
8,698 税込9,568
翌日出荷

4.4mm-7.5mmまでのケーブルを自動でストリップします。ストリップする長さを簡単に設定ができます。精巧な切刃構造により、丸型ケーブルを損傷なくストリップできます。刃は交換可能です。
寸法(mm)80×28×175 質量(g)145 タイプ刃:特殊工具鋼、油焼き入れ ハウジンググラスファイバー強化プラスチック
1丁
18,980 税込20,878
翌日出荷

4.4mm-7.5mmまでのケーブルストリップがオートマチックで可能です。 希望するストリップの長さを簡単に読み取れます。 精巧な切刃構造により、丸型ケーブルを損傷なくストリップできます。 刃は交換可能です。
材質ハウジング:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ 全長(mm)175 質量(g)145
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で便利なニッパー形状です。ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。線径0.03~10mm2の範囲で、自動的に被覆の厚さに調整されます。細かな微調整は必要ありません。独自の切り込み深さ自動調整機構により、従来のように切り込み深さの調整が不要で、芯線を傷つけずストリッピング(皮むき)できます。刃付きのスチールアゴと独自のブレード構造により、TeflonやRadoxのようなケーブルも芯線に傷つける事なくストリッピング(皮むき)できます。10mm2までの単線、16mm2までのより線のCu、Alコンダクター用ワイヤーカッター付きです。ブレードブロックおよび長さ調整ストッパーは交換できます。アゴがスムーズに開く機構です。ソフトプラスチックゾーンをハンドルに設け、ハンドルを確実に保持できます。
仕様交換部品:カッターブロック (1249-21)・ストリッパー (1249-23) 全長(mm)195 質量(g)136' 能力ストリッピング(AWG):32-8 材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 能力(mm2)ストリッピング:0.03-10.0
1丁
19,980 税込21,978
90日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー
ケーブルの太さに合わせて自動的に切り込みの深さを調整しますので、導線を傷つけません。被覆に応じて切り込みの深さは調節ダイヤルで16段階に微調整もできます。銅及びアルミのワイヤーを切断することができるワイヤーカッターを装備。標準ケーブル16mm2までの切断が可能です。スムーズに動く構造。替刃・替アゴ交換は簡単に行えます。
AWGストリッピング能力:28-5 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ 能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0 全長(mm)195 質量(g)180 適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23) アズワン品番65-0302-66
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

おすすめ人気ランキング