ストリッパー :「高周波」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。 全長(mm)160 切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0 切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター
はるかに軽い力で段階的にワイヤーを切断し、同サイズの標準的ケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃を使用しています。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。 トラスコ品番256-7138 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼 全長(mm)160 切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG 1/0
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷