圧着工具 :「コネクタ かしめ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M20-118圧着コンタクトと併用する場合は、品番681-2878 ; 681-2878 681-2878 を参照してください。. 2.54mm M20 Tooling. HARWIN M20手動工具は、ラチェットサイクルが固定されているため、正しい圧着形式で繰り返し使用することができます。
仕様製品タイプ = 圧着工具使用 = ハンド併用可能製品 = M20コネクタコンタクトラチェット = あり
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

Harwin手動圧着工具(M22圧着コンタクト用). M22シリーズ圧着コンタクト用の手動圧着工具です。上下の圧着ダイを含むジョーで構成されています。 圧着ダイには、24-30 AWG、28-30 AWG、24-28 AWG用の3種類の圧着インデントが含まれています。 このM22手動圧着工具は、ハンドルを完全に閉めるまでロックされた状態に維持するラチェット制御機構を備えているので、完全な圧着サイクルを実現することができます。
仕様製品タイプ = 圧着工具使用 = ハンド併用可能製品 = M22コネクタコンタクトラチェット = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷

Harwin Datamate挿入及び取り外し工具. Datamate 2.00 mmピッチ圧着ハウジングにコンタクトを挿入したり、ハウジングからコンタクトを取り外したりするための挿入及び取り外し工具です。 このDatamate挿入及び抜き取り工具はDatamate L-Tek、J-Tek、Mix-Tekシリーズコネクタのメスのみ / オスのみ信号コンタクト用です。
仕様コンタクトタイプ = ソケットシリーズ = Datamate RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷