圧着工具 :「銅線用圧着端子」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。
用途銅線用裸圧着端子用・裸圧着スリーブ用(P・B)用。 全長(mm)172 質量(g)250 使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

従来品と比べグリップ幅がスリムで片手作業が容易です。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。
用途銅線用裸圧着端子用・裸圧着スリーブ用(P・B)用。 全長(mm)256 質量(g)400 規格JIS規格品 使用範囲1.25、2、5.5、8
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷