18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,090 税込9,999
当日出荷

材質ハンドルグリップ:TPE 全長(mm)180 質量(g)250 圧着範囲(mm2)1.25・2.0 アズワン品番64-7866-67
1丁
9,990 税込10,989
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
当日出荷

全長(mm)225 仕様ファストン端子用 質量(g)300
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

全長(mm)240 仕様ファストン端子、裸端子用 質量(g)300
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

全長(mm)240 仕様ファストン端子、絶縁端子用 質量(g)300
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

1個
7,060 税込7,766
翌日出荷

1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

全長(mm)180 仕様ハンドルコンフォート 仕上磨き
1個
8,740 税込9,614
翌日出荷

1個
19,900 税込21,890
欠品中

1個
22,800 税込25,080
当日出荷

1個
16,900 税込18,590
当日出荷

2mm~5mmのワイヤロープの切断・圧着加工にご使用頂けます。 ンチタイプなので安定した作業が可能
仕様●圧着範囲:2.0~5.0mm●切断能力:Φ5.0mmまで●全長:550mm●重量:5.9kg●材質:ハンドル部:鍛造ヘッド部:鍛造台座:木 アズワン品番65-2158-47
1台
32,100 税込35,310
翌日出荷

防災用 耐熱型閉端接続子(SQ)専用 EA538MC-11・12用
仕様●適合端子:SQ CE-2HP・5HP●全長(mm):240●重量(g):430 アズワン品番65-2139-23
1丁
15,900 税込17,490
翌日出荷

防水形圧着端子(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用
仕様●圧着範囲(mm2):0.5・1.25・2・5.5●全長(mm):260●重量(g):560 アズワン品番65-2139-24
1丁
20,200 税込22,220
翌日出荷

仕様連鎖型圧着端子用 エスコ品番EA538CB 圧着範囲(mm2)0.75、1.25、2
1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

ボルトカットもラクラクです。
仕様●型番:T115A●セット内容:ギボシ型端子プラグ(20個)ギボシ型端子ソケット(20個)110シリーズプラグ(20個)110シリーズソケット(20個)250シリーズプラグ(20個)250シリーズソケット(20個)クワ型端子Φ4(20個)クワ型端子Φ5(20個)110シリーズハウジング(4P)(2個)250シリーズハウジング(6P)(1個)絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)電装圧着工具(1個)ターミナルキットボックス(1個)●圧着工具全長:235mm●圧着工具重量:295g●圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2●皮むき能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●ビスカッター能力:M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO●ケースサイズ:244×207×29mm●総重量:900g●ケース材質:プラスチック アズワン品番65-3885-10
1組
9,770 税込10,747
翌日出荷

全長(mm)640 質量(kg)2.8 切断能力3.5mm アズワン品番64-2252-28 圧着能力(mm)Φ1.5・2.0・3.0
1丁
32,400 税込35,640
当日出荷