30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応。吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用 全長(mm)340 仕様裸端子・PBスリーブ用 質量(g)680 使用範囲(mm2)8、14、22、38
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!(JIS規格品)。軽量・コンパクト、小さな力で楽々圧着!。圧着マーク
用途E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 全長(mm)195 質量(g)290 使用範囲特小(1.6×2)、小、中 JIS規格JISC9711
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途裸端子・PBスリーブ用 使用範囲-
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCB-500 電線ホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)電線ホルダー
電線をバラけないよう簡単に拘束 IV線や弱電線の保管や運搬に便利 3色セット もつれずに引き出せる 増し締めも簡単
バンド幅(mm)30 リング外径(Φmm)150 リング内径(Φmm)100 関連資料(2.13MB) 取扱説明書(1.55MB)
1セット(3個)
5,498 税込6,048
当日出荷

裸端子・PBスリーブ用ミニ圧着工具。軽量・コンパクト。 JIS適合品。握りやすいグリップ形状。圧着マーク付。
使用範囲(mm2)1.25、2、5.5 全長(mm)172 材質(本体)スチール 質量(g)260 材質(グリップ)エラストマー樹脂
1個
4,998 税込5,498
欠品中

小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。圧着マーク(3.5、5.5mmはマークなし)
用途裸端子・PBスリーブ用 全長(mm)172 質量(g)260 使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB 全長(mm)215 質量(g)550
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソーラー圧着工具
ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる
材質特殊鋼・PVC 寸法(mm)24×234×80 質量(g)510 適合サイズ(mm2)2.5, 4, 6用 関連資料(5.23MB)
1丁
18,980 税込20,878
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具
RoHS
用途絶縁閉端子用 使用範囲(mm2)-
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK 低コスト 省力化 Cat5e・Cat6対応 標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる ラチェット機構で確実に圧着 連続作業が楽な反復バネ
全長(mm)227 トラスコ品番321-8112 質量(g)500
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具
絶縁端子用 3サイズOK !軽量コンパクト
用途絶縁端子用 全長(mm)192 質量(g)340 使用範囲- 使用範囲(mm2)0.3、1.25、2
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着バネ
圧着工具交換用バネ
材質スチール
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ圧着工具
1丁で2タイプ・計6サイズにマルチに対応! 成型確認機構内蔵 絶縁端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ(0.3,0.5,1.25,2) 裸端子・PBスリーブ(1.25,2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい
全長(mm)218 質量(g)345
1丁
15,880 税込17,468
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ圧着工具
1丁で2タイプ・計5サイズにマルチに対応。絶縁被覆付閉端接続子(CE-1・CE-2・CE-5)、裸端子・PBスリーブ(1.25・2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい。
全長(mm)218 質量(g)325
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具セット
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215 セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種) 質量(g)1130 ケース寸法(mm)285×157×50 ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具
3サイズOK!。軽量コンパクト
用途絶縁端子用 全長(mm)195 質量(g)350 使用範囲1.25、2、3.5mm2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。軽量コンパクト
用途絶縁端子用 全長(mm)218 質量(g)365 使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
1個
16,880 税込18,568
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソーラー圧着工具
ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる。ロケータ付で確実に圧着できる
材質特殊鋼・PVC 寸法(mm)21×257×76 質量(g)642 適合サイズ(mm2)1.5, 2.5, 4, 6用 関連資料(10.68MB)
1丁
36,980 税込40,678
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCコネクタホルダー
BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。
用途BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。 トラスコ品番366-5101 材質本体:プラスチック 全長(mm)120 適合ケーブル同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具 交換用ラチェットギア
スリムなグリップ幅。 交換可能ラチェットギア採用。 片手で使いやすい。コンパクト&スリム。
全長(mm)200 質量(g)300 電線抱合範囲(mm2)0.5~1.75、1.0~3.0、2.5~6.0
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具用ラチェットギア
圧着工具用ラチェットギア。
適合DC-1214K
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCプラグ用圧着工具 交換用ダイス
トラスコ品番366-5313
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具 交換用ラチェットギア
圧着工具用ラチェットギア
適合DC-0522K、DC-0838K
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具
ハンドル幅が狭いから楽々圧着(JIS規格品)。ハンドル幅が狭く握りやすい(幅約55mm)。成形確認機構内蔵
用途裸端子・PBスリーブ用 全長(mm)336 質量(g)666 使用範囲5.5、8、14、22mm2 JIS規格JISC9711
1個
16,880 税込18,568
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具
約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応(使用範囲:5.5、8、14、22mm2)。吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用 全長(mm)330 質量(g)670 使用範囲5.5、8、14、22mm2
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

握りやすいハンドル E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 JIS規格品
用途E型リングスリーブ用 全長(mm)278 質量(g)430 適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)Aタイプ圧着工具用キックバネ
適合DC-16A
1個
特価
179 税込197
取扱い終了

DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具
交換可能ラチェットギア採用 約15%軽量&コンパクト スリムなグリップ幅で使いやすい。 ハンドル操作 最大約40%軽減 軽い力で圧着できる。 落下防止器具取付穴付。
用途裸端子、PBスリーブ用 全長(mm)244 質量(g)400 適合サイズ(mm2)1.25/2/5.5/8/14
1本
9,598 税込10,558
5日以内出荷