10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
確実に平行圧着します。 精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。 全長(mm)200 適合マルチコンタクトMC4(ダイスのみ) セット内容クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット 質量(g)574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター) 表面処理磨き・黒表面処理 ハンドルコンフォートハンドル 圧着回数3 AWG13-10 圧着機能(mm2)2.5-6.0
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
てこの原理を最大限利用するデザインにより、通常の圧着プライヤーよりも30%まで握力を低減し、圧着力の再調整も可能です。バランスのとれた重心位置、ヘッドの角度および人間工学に基づいたハンドル形状による使いやさすさが特徴です。両手操作にも対応し、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。
用途ハンダ付けを必要としない端子などの圧着作業に。 全長(mm)250 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ ハンドル滑り止めのプラスチックカバー付
1丁
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テコ比を利用し、通常の圧着プライヤーに比べ最大30%握力の負担を軽減しました。 精密な圧着ダイスとラチェット機構により安定した圧着作業が可能になりました。 圧力は工場で精密に校正されています。 両手の操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。 ヘッドの角度や人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすいデザインです。
用途ハンダ付けのない電気接続部の作業に。 トラスコ品番207-4968 全長(mm)250 材質/仕上クロムバナジウム電気鋼 質量(g)618 適合端子ツインフェルール端子 アズワン品番64-8393-93 圧着端子2×6mm2、2×10mm2、2×16mm2
1丁
43,980 税込48,378
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。 最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途裸端子用
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
全長(mm)220
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用 全長(mm)195 仕様バネ付 トラスコ品番478-7498 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ 質量(g)382 圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5 AWG27-16
1丁
36,980 税込40,678
当日出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減します。軽量でスリムな構造です。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に 仕様圧着ポジション数:9 全長(mm)180 質量(g)254 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド研磨 クリンピング能力(mm2)0.25-16 クリンピング能力(AWG)23-5
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。
用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。絶縁端子用 仕様圧着段数:3 適合絶縁端子 全長(mm)250 質量(g)565 ハンドルプラスチックスリーブ (滑り防止加工済) 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.5-6.0 クリンピング能力(AWG)20-10
1丁
28,980 税込31,878
8日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。
用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用 仕様圧着段数:3 全長(mm)250 質量(g)571 ハンドルプラスチックスリーブ (滑り防止加工済) 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)45946 クリンピング能力(AWG)2003/07/05
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

付属品:プラスチックケース、六角キー、ネジ、ナット1つのツールだけで、ほぼ1000の圧着に利用できます。確実に平行圧着します。精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。ハンドルは人間工学に基づいてデザインされています。より精密な位置で圧着する事ができるロケーターをオプションでご用意しています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。プライヤー本体、ダイス(圧着アゴ)やロケーターを取り付ける工具とネジ類がプラスチック製ケースに入ったセットです(ダイスやロケーターは付属しません)。ケース内のウレタンフォームは別売りの各種ダイスを収納できるようにデザインされています。プライヤーのハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に 全長(mm)200 質量(g)988 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング