圧着工具 :「ワイヤー かしめ」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光発電システムにも対応する高性能圧着ペンチです。1つのツールに、MC4/MC4 Evo2用、非絶縁ケーブルコネクタ用、ワイヤーフェルール用の3つの圧着ダイスを装備しています。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着ダイス用マガジンは、ベルトに取り付けて持ち運べます。ピクトグラムによる圧着ダイスの分かりやすいマークがついています。本体はオイル焼入焼戻しのクロームバナジウム鋼で、マガジンはグラスファイバー強化プラスチックです。4mm2 / 6mm2 のMC42およびMC42 Evo2 コネクタの圧着(圧着ダイス9739-42)0.5~10 mm2アースケーブルなどの接続を圧着(圧着ダイス9739-13)0.25~6mm2の絶縁および非絶縁ワイヤーフェルール用(圧着ダイス9739-08) (インバータからメーターキャビネットまで) オプションの圧着ダイス 9739-05/06/09 で拡張可能平行なジョーポジションにするには、サービスレバーを開きます。圧着ダイスを交換するには、マガジンポジションのロックを外し、圧着ダイスをプライヤーから取り出します。
用途PVケーブル、アース線、メーターキャビネットへの配線用 適合圧着ポジション数:3 全長(mm)250 質量(g)885 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド:磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.25-6.0 クリンピング能力(AWG)45954
1丁
46,980 税込51,678
90日以内出荷

エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。 全長(mm)180 圧着範囲(mm2)0.08-10+16 適合4角クリンプ 質量(g)405 使用範囲(AWG)28-7
1丁
39,980 税込43,978
当日出荷

DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途エンドスリーブ用 全長(mm)180 圧着範囲(mm2)0.08-10.0 質量(g)404 使用範囲(AWG)28-7
1丁
43,980 税込48,378
当日出荷

エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定しています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。エンドスリーブを16mm2までの四角形状に圧着できます。クランプ接続の表面用の四角形状に圧縮します。最大2×6mm2または2×AWG8のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に 仕様圧着段数:1 適合4角クリンプ 全長(mm)180 質量(g)405 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.08-10+16 クリンピング能力(AWG)28-5
1丁
39,980 税込43,978
3日以内出荷

エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。 全長(mm)190 圧着範囲(mm2)0.08-10+16 適合4角クリンプ 質量(g)486 使用範囲(AWG)28-5
1丁
42,980 税込47,278
翌日出荷

DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。四角形状にて圧着します。
用途エンドスリーブ用 全長(mm)190 圧着範囲(mm2)0.08-10.0 質量(g)477 使用範囲(AWG)28-7
1丁
39,980 税込43,978
翌日出荷

希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するので間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。四角形状にて圧着します。1つのダイスで0.08~10.0mm2を圧着します。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG10のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に 仕様圧着段数:1 全長(mm)190 質量(g)477 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.08-10.0 クリンピング能力(AWG)28-7
1丁
39,980 税込43,978
翌日出荷

エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定していますトグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。10mm2までの六角形状に圧着できます。接続面積が狭い場合の六角形状圧縮します。最大2×4mm2または2×AWG10のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に 仕様圧着段数:1 全長(mm)180 質量(g)404 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.08-10.0 クリンピング能力(AWG)28-7
1丁
42,980 税込47,278
90日以内出荷

1つのダイスで0.08~10.0[[MM2]]および16.0[[MM2]]を圧着します。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。
トラスコ品番195-5235 アズワン品番64-8393-95
1丁
38,980 税込42,878
翌日出荷

360°(8ポジション)回転するダイスで挿入角度が自在です。自動調整式なので、握り込むだけで端子に合わせて適切な力で圧着します。トグルレバーにより力を増幅し、作業の疲労を軽減します。
用途フェルール端子を四角形上に圧着。 トラスコ品番195-5270 アズワン品番64-8393-96
1丁
39,980 税込43,978
翌日出荷

必要なエンドスリーブのサイズに自動で調節されます。 圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。 持ちやすく軽いので、快適に使えます。 材質は高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。クリンプヘッドが360度回転することで限られたスペースでのアクセスを可能にします。 最大2×6(mm2)までのツインエンドスリーブの圧着が可能。
用途エンドスリーブ用。 全長(mm)200 質量(g)478 段数(圧着)1 ハンドルコンフォート 仕上(ヘッド)クロムメッキ アズワン品番65-0302-94 クリンピング能力(mm2)0.14-16 クリンピング能力(AWG)26-5
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷

ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。 M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。 ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
材質強化特殊鋼
1丁ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。材質は強化特殊鋼です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途絶縁端子・オープンバレル端子圧着用 仕様圧着段数:3 全長(mm)240 質量(g)300 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)オープンバレル端子:0.5-6.0、絶縁端子:0.75-6.0 クリンピング能力(AWG)オープンバレル端子:20-10、絶縁端子:20-10
1丁
5,698 税込6,268
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途オープンバレル端子圧着用 仕様圧着段数:3 全長(mm)230 質量(g)250 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.5-2.5 クリンピング能力(AWG)20-14
1丁
5,598 税込6,158
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。 M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。 ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。 材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)240 質量(g)300 ハンドルコンフォートハンドル 圧着回数3 仕上ヘッド:磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)1.5-6.0 クリンピング能力(AWG)20-10
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様圧着段数:3 全長(mm)240 質量(g)300 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)1.5-6.0 クリンピング能力(AWG)20-10
1丁
5,398 税込5,938
90日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチセット
頑丈なプラスチックケース入り。6つに仕切られた2段のプラスチックトレイに端子が収められています。付属するエンドスリーブはカラー付きタイプ
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)