コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適
適合圧着マーク:1・2・5・8・14
全長(mm)243
質量(g)400
電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63・2.63~6.64・6.64~10.52・10.52~16.78
適合サイズ(mm2)1.25・2・5.5・8・14
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
片手操作ができるコンパクトタイプで、手の小さい方にもおすすめです。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適
適合圧着マーク:1・2
全長(mm)167
質量(g)235
電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63
適合サイズ(mm2)1.25・2
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
『電設工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。