絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(9)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(30)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- Klauke(10)
- KNIPEX(クニペックス)(83)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(12)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(8)
- TRUSCO(7)
- TSUNODA(ツノダ)(13)
- エスコ(25)
- ニチフ(21)
- ホーザン(33)
- マキタ(6)
- ワイドミュラー(7)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- 泉精器製作所(207)
- 潤工社(205)
- ブランドをもっと見る
特価

冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプストレートコネクター(金属) HFシリーズ
千代田通商¥589税込¥6481個当日出荷ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。仕様●適合チューブ外径(mm):12●六角対辺(mm):19●最高使用圧力(MPa):1.0●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):12●全長(mm):53.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ:TF-12●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅●注意:フッ素系樹脂チューブ専用継手です。●原産国:日本●コード番号:129-8749アズワン品番67-2353-96
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター(金属)
千代田通商¥349~税込¥384~1個当日出荷から9日以内出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ(金属)
千代田通商¥649税込¥7141個当日出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:R1/4●六角対辺(mm):14●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):8●流体温度(℃):0~200●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-8781アズワン品番67-2353-89
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター(金属)
千代田通商¥429税込¥4721個当日出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:Rc1/4●六角対辺(mm):19●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):12●流体温度(℃):0~200●全長(mm):31.9●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●コード番号:129-3990アズワン品番67-2353-68
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプストレートコネクター(金属) HFシリーズ
千代田通商¥419税込¥4611個当日出荷ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。仕様●適合チューブ外径(mm):8●六角対辺(mm):14●最高使用圧力(MPa):1.0●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):8●全長(mm):43.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ:TF-8●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅●注意:フッ素系樹脂チューブ専用継手です。●原産国:日本●コード番号:129-4059アズワン品番67-2353-97
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター(金属)
千代田通商¥409税込¥4501個当日出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm):21●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):8●流体温度(℃):0~200●全長(mm):30.5●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-7222アズワン品番67-2353-91
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプストレートコネクター(金属) HFシリーズ
千代田通商¥509税込¥5601個当日出荷ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。仕様●適合チューブ外径(mm):10●六角対辺(mm):17●最高使用圧力(MPa):1.0●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):10●全長(mm):48.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ:TF-10●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅●注意:フッ素系樹脂チューブ専用継手です。●原産国:日本●コード番号:129-3995アズワン品番67-2353-95
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプエルコネクター(金属)
千代田通商¥889税込¥9781個当日出荷。パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。仕様●適合チューブ外径D(mm):12●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):12●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):12●外径(mm):20.0●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-4009アズワン品番67-2353-66
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ(金属)
千代田通商¥659税込¥7251個当日出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:R3/8●六角対辺(mm):17●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●流体温度(℃):0~200●適合チューブ外径(mm):8●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-5632アズワン品番67-2353-93
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター(金属)
千代田通商¥459税込¥5051個当日出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm):21●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):12●流体温度(℃):0~200●全長(mm):32.9●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-4043アズワン品番67-2353-72
電設工事関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら