NWS(エヌダブリューエス)
クリンピングプライヤー
用途
ケーブル及びボルトの切断、ワイヤーのストリッピング、裸端子の圧着に
適合
ワイヤーストリッピング:0.75-6.0(mm
2
)
全長(mm)
215
質量(g)
205
ボルト
切断:2.6・3・3.5・4・5M
クリンピング能力(mm
2
)
1.5-6
クリンピング能力(AWG)
15・10
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06135880
1491-62-215-SB
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表