クリンピングプライヤー

クリンピングプライヤー - NWS(エヌダブリューエス)クリンピングプライヤー - NWS(エヌダブリューエス)
用途
ケーブル及びボルトの切断、ワイヤーのストリッピング、絶縁及び裸端子の圧着に
適合
ワイヤーストリッピング:0.75-6.0(mm2)
全長(mm)
235
質量(g)
300
ボルト
切断:2.6・3・3.5・4・5M
クリンピング能力(mm2)
1.5-6
クリンピング能力(AWG)
15・10
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137158149N-62-235-SB
¥2,490
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする