絞り込み
ブランド
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)
  • モノタロウ(9)
  • 泉精器製作所(220)
  • 潤工社(207)
  • KNIPEX(クニペックス)(88)
  • ホーザン(34)
  • エスコ(30)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(29)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24)
  • ニチフ(20)
  • JST(日本圧着端子製造)(13)
  • マーベル(13)
  • TSUNODA(ツノダ)(13)
  • 千代田通商(11)
  • Klauke(9)
  • TRUSCO(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(8)
  • JAE(日本航空電子工業)(8)
  • 古河電工パワーシステムズ(7)
  • ワイドミュラー(7)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロケーター 8738用 RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーター 8738用RENNSTEIG(レンシュタイグ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
2018年トラスコ掲載ページ4 1258適合機種8738-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム質量(g)30
圧着システムプライヤー PEW12 本体のみ RENNSTEIG(レンシュタイグ)圧着システムプライヤー PEW12 本体のみRENNSTEIG(レンシュタイグ)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。
用途より精度が求められる圧着作業に全長(mm)210トラスコ品番766-5091材質クロムバナジウム鋼質量(g)560
圧着システムプライヤー PEW12用ベース RENNSTEIG(レンシュタイグ)圧着システムプライヤー PEW12用ベースRENNSTEIG(レンシュタイグ)
15,980税込17,578
1丁
翌々日出荷
別売の圧着システムプライヤー本体PEW12に装着することで、据え置き型として連続した圧着作業をすることができます。
用途より精度が求められる圧着作業にトラスコ品番766-5393適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質工具鋼全長(mm)190質量(g)360
4インデント圧着工具 RENNSTEIG(レンシュタイグ)4インデント圧着工具RENNSTEIG(レンシュタイグ)
91,980税込101,178
1丁
当日出荷
MILコンタクト(MIL-22520)用の圧着工具です。 航空機業界で需要が高く、信頼性の高い作業を行うことが可能です。
用途MILコンタクトの圧着作業に材質クロムバナジウム鋼
ロケーター 8758用 RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーター 8758用RENNSTEIG(レンシュタイグ)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
圧着工具(8758-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
質量(g)70適合機種8758-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム、ステンレス鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1258
ロケーター 8728用 RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーター 8728用RENNSTEIG(レンシュタイグ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
圧着工具(8728-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
質量(g)30適合機種8728-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム2018年トラスコ掲載ページ4 1258
圧着ダイス RENNSTEIG(レンシュタイグ)圧着ダイスRENNSTEIG(レンシュタイグ)
11,980税込13,178
1組
当日出荷から翌々日出荷
圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。
適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65
ロケーター RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーターRENNSTEIG(レンシュタイグ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧着システムプライヤーの圧着ダイスロケーターです。 より正確に圧着するためにオプションで取り付けます。
材質アルミニウム全長(mm)65適合機種本体品番:624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3
ソーラー端子用圧着システムプライヤーセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)ソーラー端子用圧着システムプライヤーセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)
57,980税込63,778
1丁
翌々日出荷
独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。
用途太陽光発電ケーブルの圧着作業に全長(mm)210材質クロムバナジウム鋼質量(g)650
圧着工具