絞り込み
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(2)
ブランド
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)
  • モノタロウ(6)
  • 泉精器製作所(209)
  • KNIPEX(クニペックス)(49)
  • ホーザン(33)
  • JEFCOM(ジェフコム)(27)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18)
  • エスコ(16)
  • ニチフ(16)
  • TSUNODA(ツノダ)(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(12)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(12)
  • Klauke(10)
  • TRUSCO(8)
  • JAE(日本航空電子工業)(8)
  • ワイドミュラー(7)
  • 古河電工パワーシステムズ(6)
  • マキタ(6)
  • ハーティング(6)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロケーター 8738用 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ロケーター 8738用

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
    適合機種8738-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム質量(g)302018年トラスコ掲載ページ41258
  • 圧着ダイス RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    圧着ダイス

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    6,498税込7,148
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。
    適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65
  • 圧着システムプライヤー PEW12 本体のみ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    圧着システムプライヤー PEW12 本体のみ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。
    用途より精度が求められる圧着作業にトラスコ品番766-5091材質クロムバナジウム鋼全長(mm)210質量(g)560
  • ロケーター RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ロケーター

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    圧着システムプライヤーの圧着ダイスロケーターです。 より正確に圧着するためにオプションで取り付けます。
    適合機種本体品番:624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質アルミニウム全長(mm)65
  • ロケーター 8758用 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ロケーター 8758用

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    圧着工具(8758-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
    適合機種8758-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム、ステンレス鋼質量(g)702018年トラスコ掲載ページ4 1258
  • ロケーター 8728用 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ロケーター 8728用

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    圧着工具(8728-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
    適合機種8728-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム質量(g)302018年トラスコ掲載ページ4 1258
  • 圧着システムプライヤー PEW12用ベース RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    圧着システムプライヤー PEW12用ベース

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    15,980税込17,578
    1丁
    欠品中
    別売の圧着システムプライヤー本体PEW12に装着することで、据え置き型として連続した圧着作業をすることができます。
    用途より精度が求められる圧着作業にトラスコ品番766-5393適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質工具鋼全長(mm)190質量(g)360
  • ソーラー端子用圧着システムプライヤーセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ソーラー端子用圧着システムプライヤーセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    34,980税込38,478
    1丁
    9日以内出荷
    独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。
    用途太陽光発電ケーブルの圧着作業に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)210質量(g)650
  • 4インデント圧着工具 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    4インデント圧着工具

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    94,980税込104,478
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    MILコンタクト(MIL-22520)用の圧着工具です。 航空機業界で需要が高く、信頼性の高い作業を行うことが可能です。
    用途MILコンタクトの圧着作業に材質クロムバナジウム鋼
圧着工具