圧着工具 :「自動車用配線」の検索結果

圧着工具はケーブルの心線とケーブル端子を接続する工具です。ケーブルの心線を端子のスリーブ内に入れ込み、圧着工具で圧着接合します。小サイズのものが接合できる端子は1.25mmから5.5mmまで、大サイズが接合できる端子は14mmから38mm。圧着工具には裸端子専用や絶縁端子専用のものもあります。圧着工具の種類は、一般のケーブル端子を接続するもののほか、F端子やモジューラーなどの通信ケーブル端子を接続できる種類と、さまざまです。圧着工具には圧着する工具の他、圧着端子やスリーブ、端子の正確な位置決めを行うロケーターなどのオプション品がいろいろとあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギボシ端子の圧着が簡単です。差し込み端子(ギボシ端子)の圧着に最適です。コードの切断にも使用できます。コードの被覆取りも可能です。
用途自動車の電装品の配線やホビー等。 仕様ボルトの切断:M2.6~M5、差込端子圧着:1.25・2.0・5.5、コードの被覆取り:07.5・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2 材質
1個
699 税込769
当日出荷

電装品の配線作業に最適な充実のセット内容です。 クリンピングプライヤーは、電線の切断、電線の被覆剥き、オープンバレル(連鎖型)端子、裸端子の圧着、ボルトの切断が可能です。 手の当たりが優しい幅広のエラストマー樹脂付きグリップ採用です。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。 適合電線(mm2)ギボシ端子・平端子・丸型端子・クワ型端子:0.5~2.0、単線0.57~1.44mm・より線0.25~1.65、単線1.14~1.82mm・より線1.04~2.63 適合サイズ裸端子圧着:1.25・2.0・5.5、ボルトカッター:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 適合サイズ(mm2)ワイヤーストリッパー:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5、オープンバレル端子圧着サイズ:1.25・2.0・5.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷