12ページ目: 圧着工具

圧着工具はケーブルの心線とケーブル端子を接続する工具です。ケーブルの心線を端子のスリーブ内に入れ込み、圧着工具で圧着接合します。小サイズのものが接合できる端子は1.25mmから5.5mmまで、大サイズが接合できる端子は14mmから38mm。圧着工具には裸端子専用や絶縁端子専用のものもあります。圧着工具の種類は、一般のケーブル端子を接続するもののほか、F端子やモジューラーなどの通信ケーブル端子を接続できる種類と、さまざまです。圧着工具には圧着する工具の他、圧着端子やスリーブ、端子の正確な位置決めを行うロケーターなどのオプション品がいろいろとあります。
892件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARWIN 圧着工具ポジショナ ポジショナ 1 極 Z125-901 HARWINHARWIN 圧着工具ポジショナ ポジショナ 1 極 Z125-901HARWIN
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
HARWIN Gecko 端子用手動圧着工具. ポジショナと併用してGecko オス / メス圧着端子を圧着するための精密手動圧着工具です。このGecko手動圧着工具は、ハンドルが完全に閉じられるまでロックされたままのラチェット機構を備えているため、完全な圧着サイクルを実現することができます。この工具の8インデント付きセレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナが所定の位置にしっかりとロックされます。 ポジショナーはこの圧着工具に付属していませんので、別途購入する必要があります。品番 ; 909-4492 909-4492 を参照してください。
仕様タイプ = ポジショナ極数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 挿入 / 抜き取り工具 Datamateシリーズ ソケット HARWINHARWIN 挿入 / 抜き取り工具 Datamateシリーズ ソケットHARWIN
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
Harwin Datamate挿入及び取り外し工具. Datamate 2.00 mmピッチ圧着ハウジングにコンタクトを挿入したり、ハウジングからコンタクトを取り外したりするための挿入及び取り外し工具です。 このDatamate挿入及び抜き取り工具はDatamate L-Tek、J-Tek、Mix-Tekシリーズコネクタのメスのみ / オスのみ信号コンタクト用です。
仕様コンタクトタイプ = ソケットシリーズ = DatamateRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 圧着工具 M20コネクタコンタクト Z20-320 HARWINHARWIN 圧着工具 M20コネクタコンタクト Z20-320HARWIN
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
M20-118圧着コンタクトと併用する場合は、品番681-2878 ; 681-2878 681-2878 を参照してください。. 2.54mm M20 Tooling. HARWIN M20手動工具は、ラチェットサイクルが固定されているため、正しい圧着形式で繰り返し使用することができます。
仕様製品タイプ = 圧着工具使用 = ハンド併用可能製品 = M20コネクタコンタクトラチェット = あり
HARWIN 圧着工具 M22コネクタコンタクト Z22-020 HARWINHARWIN 圧着工具 M22コネクタコンタクト Z22-020HARWIN
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
Harwin手動圧着工具(M22圧着コンタクト用). M22シリーズ圧着コンタクト用の手動圧着工具です。上下の圧着ダイを含むジョーで構成されています。 圧着ダイには、24-30 AWG、28-30 AWG、24-28 AWG用の3種類の圧着インデントが含まれています。 このM22手動圧着工具は、ハンドルを完全に閉めるまでロックされた状態に維持するラチェット制御機構を備えているので、完全な圧着サイクルを実現することができます。
仕様製品タイプ = 圧着工具使用 = ハンド併用可能製品 = M22コネクタコンタクトラチェット = ありRoHS指令(10物質対応)対応
SUS316締付継手 隔壁ソケット 接続口径Rc1/8 PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ソケット 接続口径Rc1/8PISCO(ピスコ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。 スリーブ不要の為、スリーブの付け忘れ、紛失等の心配不要です。 クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にてエア清浄、包装しています。
仕様●接続口径:Rc1/8●六角対辺(mm):17●最高使用圧力(MPa):チューブの最高使用圧力に準じます。●使用温度範囲(℃):チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)●使用流体:空気、水、その他●使用温度範囲:チューブの仕様範囲で異なります(凍結なきこと)●最高使用圧力:チューブの最高使用圧力に準じます●使用真空圧力:-100kPa●材質/仕上:本体/ステンレス(SUS316)、締付ナット/SUS316●原産国:日本●コード番号:818-1713アズワン品番67-5626-16
エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス)エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤーKNIPEX(クニペックス)
39,980税込43,978
1丁
当日出荷
クランピングヘッドは 360°自由に回転可能、8 つの回転止めポジション付きです。フェルールはほぼすべての位置から圧着できます。圧着形状は台形で0.14~10[[MM2]]の電線を自動的に調整し、圧着します。2 x 6 平方ミリメートル 以下のツインフェルールを圧着できます。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。軽くて使いやすいツール、トグルレバー機構により握力が増強されます。
トラスコ品番553-6170材質本体:クロムメッキ、ヘッド:クロムメッキ、ハンドル:コンフォートグリップ、容量(平方ミリメートル):0全長(mm)200圧着端子0.14~10mm2
クリンピングシステムプライヤー MC4-EVO KNIPEX(クニペックス)クリンピングシステムプライヤー MC4-EVOKNIPEX(クニペックス)
79,980税込87,978
1丁
翌日出荷
すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。
仕様端子・コネクタ用圧着ネスト(mm2):10まで全長(mm)200質量(g)680ハンドルマルチコンポーネントハンドル仕上ヘッド:黒染め仕上げ材質(ヘッド)バナジウム鋼
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプストレートコネクター(金属) HFシリーズ 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプストレートコネクター(金属) HFシリーズ千代田通商
589税込648
1個
当日出荷
ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径(mm):12●六角対辺(mm):19●最高使用圧力(MPa):1.0●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):12●全長(mm):53.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ:TF-12●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅●注意:フッ素系樹脂チューブ専用継手です。●原産国:日本●コード番号:129-8749アズワン品番67-2353-96
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター(金属) 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター(金属)千代田通商
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
ハンディタッチ継手 ユニオンテー BTUシリーズ 潤工社ハンディタッチ継手 ユニオンテー BTUシリーズ潤工社
199税込219
1個
5日以内出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。ポリウレタンチューブ接続用一般空気圧配管用水圧配管用
ハンディタッチ継手 2連エルボ PT1/8 BLDシリーズ 潤工社ハンディタッチ継手 2連エルボ PT1/8 BLDシリーズ潤工社
249税込274
1個
5日以内出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。ポリウレタンチューブ接続用一般空気圧配管用水圧配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):4●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):10●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合チューブ内径(mm):2.5●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5863アズワン品番67-2261-20
ハンディタッチ継手 エルボ BLシリーズ 潤工社ハンディタッチ継手 エルボ BLシリーズ潤工社
159税込175
1個
5日以内出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。ポリウレタンチューブ接続用一般空気圧配管用水圧配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):4●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):10●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合チューブ内径(mm):2.5●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5855アズワン品番67-2261-74
ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル WNシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル WNシリーズ潤工社
159税込175
1個
5日以内出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ潤工社
179税込197
1個
5日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ潤工社
379税込417
1個
5日以内出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用耐衝撃性が求められる配管用難燃性配管用
ステンレス継手 ニップル(インチGケイレツ) 潤工社ステンレス継手 ニップル(インチGケイレツ)潤工社
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):6.35●六角対辺(mm):17●接続口径:PT3/8●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合継手サイズD(mm):6.35●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):3.96●六角対辺(mm)取付けナット:12●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0584アズワン品番67-2258-54
ステンレス継手 ニップル(インチ系列) 潤工社ステンレス継手 ニップル(インチ系列)潤工社
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル 潤工社ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル潤工社
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ潤工社
489税込538
1個
5日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。一般空気圧・水圧用配管用ロボット・省力化機器用
仕様●適合チューブ外径D(mm):4×4●六角対辺(mm):14●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:空気:0.97MPa、水:0.19MPa●使用真空圧力(使用流体が空気の場合):1.4kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-8335アズワン品番67-2260-49
ステンレス継手 メスニップル FNシリーズ 潤工社ステンレス継手 メスニップル FNシリーズ潤工社
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):27●接続口径:Rc1/2●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合継手サイズD(mm):10●六角対辺(mm)本体:27●適合チューブ内径(mm):8●六角対辺(mm)取付けナット:17●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-5318アズワン品番67-2256-51
ステンレス継手 ユニオン(ミリ系列) 潤工社ステンレス継手 ユニオン(ミリ系列)潤工社
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):19●適合チューブ外径D1(mm):12●適合チューブ外径D2(mm):12●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●六角対辺(mm)取付けナット:19●六角対辺(mm)本体:19●適合チューブ内径(mm):9●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適用チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-3642アズワン品番67-2257-04
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ潤工社
449税込494
1個
5日以内出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。空気圧配管用水圧配管用油圧配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●六角対辺(mm):17●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):5●六角対辺(mm)本体:17●接続口径:Rc1/4●六角対辺(mm)取付けナット:17●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●流体温度:-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0498アズワン品番67-2257-60
ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ潤工社
379税込417
1個
5日以内出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用耐衝撃性が求められる配管用難燃性配管用
ステンレス継手 U2Sシリーズ 潤工社ステンレス継手 U2Sシリーズ潤工社
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):19●適合チューブ外径D1(mm):10●適合チューブ外径D2(mm):10●適合チューブ外径D3(mm):10●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):6.5●六角対辺(mm)本体:19●六角対辺(mm)取付けナット:17●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:382-4359アズワン品番67-2255-81
ステンレス継手 ユニオンエルボ(ミリ系列) LUシリーズ 潤工社ステンレス継手 ユニオンエルボ(ミリ系列) LUシリーズ潤工社
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):19●適合チューブ外径D1(mm):12●適合チューブ外径D2(mm):12●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):9●六角対辺(mm)本体:19●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適用チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-3652アズワン品番67-2256-20
ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ 潤工社ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ潤工社
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
ステンレス継手 エルボ(インチ系列) 潤工社ステンレス継手 エルボ(インチ系列)潤工社
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
ステンレス継手 エルボ(インチG系列) 潤工社ステンレス継手 エルボ(インチG系列)潤工社
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):9.53●接続口径:PT1/4●六角対辺(mm):19●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):6●六角対辺(mm)本体:19●六角対辺(mm)取付けナット:17●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適用チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2129アズワン品番67-2256-57
ステンレス継手 エルボ(ミリ系列) 潤工社ステンレス継手 エルボ(ミリ系列)潤工社
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
ステンレス継手 サービステー TBシリーズ 潤工社ステンレス継手 サービステー TBシリーズ潤工社
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
ステンレス継手 テー TAシリーズ 潤工社ステンレス継手 テー TAシリーズ潤工社
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
ステンレス継手 ユニオンティー(ミリ系列) TUシリーズ 潤工社ステンレス継手 ユニオンティー(ミリ系列) TUシリーズ潤工社
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):16●六角対辺(mm):23●適合チューブ外径D1(mm):16●適合チューブ外径D2(mm):16●適合チューブ外径D3(mm):16●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):13●六角対辺(mm)本体:23●六角対辺(mm)取付けナット:23●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2152アズワン品番67-2255-30
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ(金属) 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ(金属)千代田通商
649税込714
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:R1/4●六角対辺(mm):14●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):8●流体温度(℃):0~200●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-8781アズワン品番67-2353-89
ハンディタッチ継手 潤工社ハンディタッチ継手潤工社
18税込20
1個
当日出荷
ハンディタッチ継手用 樹脂スリーブ 6mm。
仕様●適合チューブ外径(mm):6●使用流体:空気、水●適合チューブ外径D(mm):6●ポリウレタンチューブ接続用●材質/仕上:ナイロン●原産国:日本●コード番号:382-5881アズワン品番67-2262-70
ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル WNシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル WNシリーズ潤工社
189税込208
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ潤工社
239税込263
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用耐衝撃性が求められる配管用難燃性配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):6●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):14●流体温度(℃):0~60(空気)、0~60(水※凍結不可)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-3相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9894アズワン品番67-2261-52
ワンタッチ継手Wシリーズ エルボ WLシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ エルボ WLシリーズ潤工社
289税込318
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用耐衝撃性が求められる配管用難燃性配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:PT3/8●六角対辺(mm):17●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-0相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9870アズワン品番67-2259-86
ステンレス継手 ニップル(インチGケイレツ) 潤工社ステンレス継手 ニップル(インチGケイレツ)潤工社
2,298税込2,528
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):9.53●六角対辺(mm):22●接続口径:PT1/2●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合継手サイズD(mm):9.53●六角対辺(mm)本体:22●適合チューブ内径(mm):6.35●六角対辺(mm)取付けナット:17●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2061アズワン品番67-2257-39
ステンレス継手 ニップル(インチ系列) 潤工社ステンレス継手 ニップル(インチ系列)潤工社
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル 潤工社ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル潤工社
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
圧着工具