圧着工具はケーブルの心線とケーブル端子を接続する工具です。ケーブルの心線を端子のスリーブ内に入れ込み、圧着工具で圧着接合します。小サイズのものが接合できる端子は1.25mmから5.5mmまで、大サイズが接合できる端子は14mmから38mm。圧着工具には裸端子専用や絶縁端子専用のものもあります。圧着工具の種類は、一般のケーブル端子を接続するもののほか、F端子やモジューラーなどの通信ケーブル端子を接続できる種類と、さまざまです。圧着工具には圧着する工具の他、圧着端子やスリーブ、端子の正確な位置決めを行うロケーターなどのオプション品がいろいろとあります。
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ

    工具 ターミナル用 多機能電装

    モノタロウ(152件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
    用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール全長(mm)213質量(g)400販売区分業務用
  • MH-5用キックバネ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    MH-5用キックバネ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(13件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合本体MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
  • ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ アーム[作業工具]

    ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ

    アーム[作業工具]
    989税込1,088
    1袋(20個)
    当日出荷
    用途アームスエージャー用スリーブ。
  • キックバネ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    キックバネ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
  • 圧着ペンチ用カバー ホーザン

    圧着ペンチ用カバー

    ホーザン(10件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    適合P-732セット内容青色グリップ左右1組、ビス4個RoHS指令(10物質対応)対応
  • エビ キックバネ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ キックバネ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    629税込692
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
  • クリンピングプライヤー E-Value

    クリンピングプライヤー

    E-Value(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ギボシ端子の圧着が簡単です。差し込み端子(ギボシ端子)の圧着に最適です。コードの切断にも使用できます。コードの被覆取りも可能です。
    用途自動車の電装品の配線やホビー等。仕様ボルトの切断:M2.6~M5、差込端子圧着:1.25・2.0・5.5、コードの被覆取り:07.5・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2材質
  • スプリング ホーザン

    スプリング

    ホーザン
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • 48991 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック M SIGNET(シグネット)

    48991 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック M

    SIGNET(シグネット)
    299税込329
    1双
    当日出荷
    通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
    用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。全長(mm)240ゲージ数15厚さ(mm)1.2材質(グリップ)ニトリルゴム機能耐油性、通気性サイズM(8相当)ブラック、リブ:ブルー幅(mm)95(差し指から小指)アズワン品番65-0303-52
  • グリップ ホーザン

    グリップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    349税込384
    1組
    当日出荷
    仕様左右1組・新型RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップ止め金 ホーザン

    グリップ止め金

    ホーザン(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    適合機種P-707/715/722/732/736/737RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着バネ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    圧着バネ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    819税込901
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    圧着工具交換用バネ
    材質スチール
  • ハンディタッチ継手 潤工社

    ハンディタッチ継手

    潤工社
    18税込20
    1個
    当日出荷
    ハンディタッチ継手用 樹脂スリーブ 6mm。
    仕様●適合チューブ外径(mm):6●使用流体:空気、水●適合チューブ外径D(mm):6●ポリウレタンチューブ接続用●材質/仕上:ナイロン●原産国:日本●コード番号:382-5881アズワン品番67-2262-70
  • ステンレス継手 パネルユニオン - PFシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 パネルユニオン - PFシリーズ

    潤工社
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
    仕様●接続口径:Rc1/8●六角対辺(mm):17●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●六角対辺(mm)取付けナット:17●六角対辺(mm)本体:17●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6809アズワン品番67-2260-15
  • ステンレス継手 ニップル(ミリ系列) 潤工社

    ステンレス継手 ニップル(ミリ系列)

    潤工社
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):8●六角対辺(mm):17●接続口径:PT3/8●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合継手サイズD(mm):8●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):6●六角対辺(mm)取付けナット:14●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0547アズワン品番67-2259-30
  • ステンレス継手 ニップル(ミリ系列) 潤工社

    ステンレス継手 ニップル(ミリ系列)

    潤工社
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):10●接続口径:PT1/8●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合継手サイズD(mm):6●六角対辺(mm)本体:10●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)取付けナット:12●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適用チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0549アズワン品番67-2261-41
  • 小型ワンタッチカップリング 潤工社

    小型ワンタッチカップリング

    潤工社
    249税込274
    1個
    当日出荷
    プラスチックチューブ用に開発された、小型のワンタッチカップリングです。ワンタッチで容易に着脱できるシンプルな構造です。O-リングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしています。繰り返しの着脱や共震動・衝撃に高い耐久性を示します。小型・堅牢で流通度が良好です。ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。各種空気圧機器の配管着脱用。各種空気圧工具の配管着脱用
  • ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ

    潤工社
    359税込395
    1個
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用
  • ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ

    潤工社
    319税込351
    1個
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
  • ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ

    潤工社
    499税込549
    1個
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6×6●六角対辺(mm):17●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:空気:0.97MPa、水:0.19MPa●使用真空圧力(使用流体が空気の場合):1.4kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-8337アズワン品番67-2260-20
  • ハンディタッチ継手 潤工社

    ハンディタッチ継手

    潤工社
    18税込20
    1個
    当日出荷
    ハンディタッチ継手用 樹脂スリーブ 4mm。
    仕様●適合チューブ外径(mm):4●使用流体:空気、水●適合チューブ外径D(mm):4●ポリウレタンチューブ接続用●材質/仕上:ナイロン●原産国:日本●コード番号:382-5882アズワン品番67-2262-73
  • ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ

    潤工社
    149税込164
    1個
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):12●接続口径:PT1/8●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~30℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.19MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF)●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6755アズワン品番67-2262-02
  • ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ 潤工社

    ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ

    潤工社
    83税込91
    1個
    5日以内出荷
    ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):10●接続口径:PT1/8●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合継手サイズD(mm):6●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5846アズワン品番67-2262-23
  • Cリング6枚入 ホーザン

    Cリング6枚入

    ホーザン
    199税込219
    1枚(6枚)
    当日出荷
    適合機種P-707/715/722/732/736/737RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316締付継手 隔壁ソケット 接続口径Rc1/8 PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 隔壁ソケット 接続口径Rc1/8

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。 スリーブ不要の為、スリーブの付け忘れ、紛失等の心配不要です。 クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にてエア清浄、包装しています。
    仕様●接続口径:Rc1/8●六角対辺(mm):17●最高使用圧力(MPa):チューブの最高使用圧力に準じます。●使用温度範囲(℃):チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)●使用流体:空気、水、その他●使用温度範囲:チューブの仕様範囲で異なります(凍結なきこと)●最高使用圧力:チューブの最高使用圧力に準じます●使用真空圧力:-100kPa●材質/仕上:本体/ステンレス(SUS316)、締付ナット/SUS316●原産国:日本●コード番号:818-1713アズワン品番67-5626-16
  • ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ 潤工社

    ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ

    潤工社
    83税込91
    1個
    5日以内出荷
    ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):8●接続口径:M5●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合継手サイズD(mm):6●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5848アズワン品番67-2262-43
  • ステンレス継手 メスニップル FNシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 メスニップル FNシリーズ

    潤工社
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
  • ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル WNシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル WNシリーズ

    潤工社
    149税込164
    1個
    当日出荷
    樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):14●接続口径:PT1/8●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタアズワン品番67-2261-36
  • ハンディタッチ継手 エルボ BLシリーズ 潤工社

    ハンディタッチ継手 エルボ BLシリーズ

    潤工社
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●接続口径:PT1/4●六角対辺(mm):14●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合チューブ内径(mm):4●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリアズワン品番67-2260-79
  • ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ

    潤工社
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
  • ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ

    潤工社
    669税込736
    1個
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):10×10●六角対辺(mm):24●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:空気:0.97MPa、水:0.19MPa●使用真空圧力(使用流体が空気の場合):1.4kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチュアズワン品番67-2258-94
  • ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ

    潤工社
    159税込175
    1個
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):14●接続口径:PT1/4●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~30℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.19MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF)●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6752アズワン品番67-2261-47
  • ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ

    潤工社
    219税込241
    1個
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結
    仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):17●接続口径:PT1/4●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●流体温度(℃):0~60℃(空気)、0~30℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.19MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF)●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6767アズワン品番67-2260-17
  • ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ

    潤工社
    189税込208
    1個
    当日出荷
    。金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
  • ステンレス継手 ニップル(インチ系列) 潤工社

    ステンレス継手 ニップル(インチ系列)

    潤工社
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    。耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
    仕様●適合チューブ外径D(mm):3.18●六角対辺(mm):10●接続口径:PT1/8●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合継手サイズD(mm):3.18●六角対辺(mm)本体:10●適合チューブ内径(mm):2.36●六角対辺(mm)取付けナット:10●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2056アズワン品番67-2261-54
  • ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ

    潤工社
    539税込593
    1個
    当日出荷
    。金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用
  • ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ

    潤工社
    409税込450
    1個
    当日出荷
    。金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用
  • ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ 潤工社

    ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ

    潤工社
    99税込109
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):14●接続口径:PT1/4●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合継手サイズD(mm):6●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5847アズワン品番67-2261-25
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ(金属) 千代田通商

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ(金属)

    千代田通商
    659税込725
    1個
    当日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:R3/8●六角対辺(mm):17●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●流体温度(℃):0~200●適合チューブ外径(mm):8●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-5632アズワン品番67-2353-93
  • スプリング ホーザン

    スプリング

    ホーザン
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H-6/H-8/HS-802アズワン品番64-8897-05
圧着工具