20ページ目: 圧着工具

圧着工具はケーブルの心線とケーブル端子を接続する工具です。ケーブルの心線を端子のスリーブ内に入れ込み、圧着工具で圧着接合します。小サイズのものが接合できる端子は1.25mmから5.5mmまで、大サイズが接合できる端子は14mmから38mm。圧着工具には裸端子専用や絶縁端子専用のものもあります。圧着工具の種類は、一般のケーブル端子を接続するもののほか、F端子やモジューラーなどの通信ケーブル端子を接続できる種類と、さまざまです。圧着工具には圧着する工具の他、圧着端子やスリーブ、端子の正確な位置決めを行うロケーターなどのオプション品がいろいろとあります。
892件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着工具(フェルール用)四角仕上げ Klauke圧着工具(フェルール用)四角仕上げKlauke
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。
用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。圧着範囲(mm2)シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×6全長(mm)215トラスコ品番114-9435質量(g)545適合端子フェルール
圧着工具(フェルール用)六角仕上げ Klauke圧着工具(フェルール用)六角仕上げKlauke
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。
用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。圧着範囲(mm2)シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×10全長(mm)215トラスコ品番114-9436質量(g)545適合端子フェルール
ハンドル取付ピン L ホーザンハンドル取付ピン Lホーザン
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
適合機種P-75/P-77アズワン品番64-5106-31RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ハンディ圧着機 Klauke充電式ハンディ圧着機Klauke
129,800税込142,780
1個
当日出荷
付属品電池パック(RAML1)、専用充電器(LGML1US)、専用ケース(KKEK50ML)トラスコ品番115-0628幅(mm)93質量(kg)2高さ(mm)253奥行(mm)64出力(kN)15
充電式ハンディ圧着機本体のみ Klauke充電式ハンディ圧着機本体のみKlauke
99,980税込109,978
1個
当日出荷
トラスコ品番115-0629幅(mm)93高さ(mm)253質量(g)760奥行(mm)64出力(kN)15
圧着工具(フェルール用)六角仕上げ Klauke圧着工具(フェルール用)六角仕上げKlauke
41,980税込46,178
1個
当日出荷
握りやすい軽量、コンパクトな設計です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。独自設計の柔らかい握りが、疲労を軽減します。
用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。圧着範囲(mm2)シングル0.14~10/ツイン2×0.25~2×4全長(mm)175トラスコ品番114-9434質量(g)370適合端子フェルール
充電式ハンディ圧着機ケース Klauke充電式ハンディ圧着機ケースKlauke
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
トラスコ品番115-0632材質プラスチック幅(mm)340高さ(mm)280質量(g)710奥行(mm)82
セルフアジャストマルチストリッパー IRWINセルフアジャストマルチストリッパーIRWIN
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
ストッパーの調節で被覆の長さを調節できます。 24~10AWG(0.2~6.0mm2)のケーブル線を、調整せず握るだけで簡単にストリップできます。 20AWG(0.5mm2)以下のケーブル線をストリップする際は調整ネジを締めこみます。 ストッパー(黄色)の調節で被覆の長さを調節できます。 ハンドル内側部分でケーブル線を切断可能(0.2~6.0mm2)。 ハンドル内側部分に簡易圧着機能付(22~10AWG/0.3~6.0mm2):絶縁・裸圧着端子。
全長(mm)210幅(mm)102厚さ(mm)26質量(g)315
圧着工具(手動) ニチフ圧着工具(手動)ニチフ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ロケーター 8758用 RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーター 8758用RENNSTEIG(レンシュタイグ)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
圧着工具(8758-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
質量(g)70適合機種8758-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム、ステンレス鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1258
MQSコネクタ用平行圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)MQSコネクタ用平行圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
45,980税込50,578
1丁
当日出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。トラスコ品番836-8961材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れアズワン品番65-0302-972018年トラスコ掲載ページ4 1257
Mini-Fit(R)用平行圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)Mini-Fit(R)用平行圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
76,980税込84,678
1丁
当日出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。トラスコ品番836-8960材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れアズワン品番65-0302-962018年トラスコ掲載ページ4 1257
Micro-Fit(TM)用平行圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)Micro-Fit(TM)用平行圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
89,980税込98,978
1丁
当日出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。(MQSコネクタ用)(Mini-Fit(R)用)
用途小型プラグの圧着作業に。トラスコ品番836-8959材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れアズワン品番65-0302-952018年トラスコ掲載ページ4 1257
ロケーター(9749-27用) KNIPEX(クニペックス)ロケーター(9749-27用)KNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8984
圧着ダイス(9754-27用) KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス(9754-27用)KNIPEX(クニペックス)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
トラスコ品番836-8958
ロケーター(9749-26用) KNIPEX(クニペックス)ロケーター(9749-26用)KNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8983
圧着ダイス(9754-26用) KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス(9754-26用)KNIPEX(クニペックス)
56,980税込62,678
1セット
当日出荷
トラスコ品番836-8957
ロケーター(9749-25用) KNIPEX(クニペックス)ロケーター(9749-25用)KNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8982
圧着ダイス(9754-25用) KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス(9754-25用)KNIPEX(クニペックス)
56,980税込62,678
1セット
当日出荷
トラスコ品番836-8956
圧着システムプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)圧着システムプライヤーセットKNIPEX(クニペックス)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
圧着ペンチ(9732-240)と端子のセットです。
トラスコ品番836-8962
GT25シリーズ専用手動圧着工具 HIROSE(ヒロセ電機)GT25シリーズ専用手動圧着工具HIROSE(ヒロセ電機)
229,800税込252,780
1個
86日以内出荷
アングルカッター ダイアアングルカッターダイア
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番796-2258タイプアングルカッター能力(等辺山形鋼)
手動油圧式スエジャー アーム[作業工具]手動油圧式スエジャーアーム[作業工具]
229,000税込251,900
1セット
翌々日出荷
電源確保の難しい現場に最適です。 場所を問わず台付ワイヤーを作製できます。
用途スリーブの圧着作業にトラスコ品番849-0422セット内容ダイス(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ワイヤーロープカッター、圧着確認ゲージ、肩掛けベルト、ドライバー、キャリーボックス質量(kg)15最大出力(kN)117使用ワイヤロープ6、8、9、10、12、6×24mm JIS G3525(繊維心ワイヤー)アズワン品番64-6548-73
圧着工具 交換用ラチェットギア DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具 交換用ラチェットギアDENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
スリムなグリップ幅。 交換可能ラチェットギア採用。 片手で使いやすい。コンパクト&スリム。
全長(mm)200質量(g)300電線抱合範囲(mm2)0.5~1.75、1.0~3.0、2.5~6.0
0.25-10mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ0.25-10mm2 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
7,870税込8,657
1個
翌日出荷
エスコ品番EA682JC-3
200mm 圧着ペンチ(ノンスパーキング) エスコ200mm 圧着ペンチ(ノンスパーキング)エスコ
26,700税込29,370
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642GB-1関連資料RoHS(0.01MB)
165mm 圧着工具 エスコ165mm 圧着工具エスコ
9,910税込10,901
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538R-10
マルチ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,880税込17,468
1丁
3日以内出荷
1丁で2タイプ・計6サイズにマルチに対応! 成型確認機構内蔵 絶縁端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ(0.3,0.5,1.25,2) 裸端子・PBスリーブ(1.25,2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい
全長(mm)218質量(g)345
HT802/DF63-1618S-1 HIROSE(ヒロセ電機)HT802/DF63-1618S-1HIROSE(ヒロセ電機)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HT801/DF62-22(10) HIROSE(ヒロセ電機)HT801/DF62-22(10)HIROSE(ヒロセ電機)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 PZ 6/5 ワイドミュラー圧着工具 PZ 6/5ワイドミュラー
179,800税込197,780
1セット(5丁)
3日以内出荷
圧着端子/スリーブ(フェルール)0.25~6mm2まで用の圧着工具です。 電線サイズに合わせて5つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で、作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に仕様Euro-NormEN60947-1に準拠したVG95211認定品トラスコ品番820-4897質量(g)423
圧着工具用ラチェットギア DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具用ラチェットギアDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
圧着工具用ラチェットギア。
適合DC-1214K
圧着システムプライヤー PEW12用ベース RENNSTEIG(レンシュタイグ)圧着システムプライヤー PEW12用ベースRENNSTEIG(レンシュタイグ)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
別売の圧着システムプライヤー本体PEW12に装着することで、据え置き型として連続した圧着作業をすることができます。
用途より精度が求められる圧着作業にトラスコ品番766-5393適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質工具鋼全長(mm)190質量(g)360
ロケーター RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーターRENNSTEIG(レンシュタイグ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧着システムプライヤーの圧着ダイスロケーターです。 より正確に圧着するためにオプションで取り付けます。
材質アルミニウム全長(mm)65適合機種本体品番:624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3
フェルール圧着工具(適合電線0.08~0.34mm2) ワゴジャパンフェルール圧着工具(適合電線0.08~0.34mm2)ワゴジャパン
39,980税込43,978
1丁
当日出荷
0.08~0.34mm[[の2乗]]の細線を圧着できる工具です。 お困りだったセンサー線などバラケ防止に最適です。
用途細線用フェルール圧着に圧着範囲(mm2)0.08~0.34(AWG28~22)全長(mm)185トラスコ品番754-9296質量(g)270
ソーラー端子用圧着システムプライヤーセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)ソーラー端子用圧着システムプライヤーセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)
57,980税込63,778
1丁
翌々日出荷
独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。
用途太陽光発電ケーブルの圧着作業に全長(mm)210材質クロムバナジウム鋼質量(g)650
交換用ダイス KNIPEX(クニペックス)交換用ダイスKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
交換用ダイス(9733-01、9733-02用)
用途9733-01/9733-02用質量(g)45
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
42,980税込47,278
1丁
翌日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.08-10+16適合4角クリンプ質量(g)486使用範囲(AWG)28-5
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
39,980税込43,978
1丁
翌日出荷
DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。四角形状にて圧着します。
用途エンドスリーブ用全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.08-10.0質量(g)477使用範囲(AWG)28-7
圧着工具