絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 圧着工具

圧着工具はケーブルの心線とケーブル端子を接続する工具です。ケーブルの心線を端子のスリーブ内に入れ込み、圧着工具で圧着接合します。小サイズのものが接合できる端子は1.25mmから5.5mmまで、大サイズが接合できる端子は14mmから38mm。圧着工具には裸端子専用や絶縁端子専用のものもあります。圧着工具の種類は、一般のケーブル端子を接続するもののほか、F端子やモジューラーなどの通信ケーブル端子を接続できる種類と、さまざまです。圧着工具には圧着する工具の他、圧着端子やスリーブ、端子の正確な位置決めを行うロケーターなどのオプション品がいろいろとあります。
890件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
39,980税込43,978
1丁
翌日出荷
DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。四角形状にて圧着します。
用途エンドスリーブ用全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.08-10.0質量(g)477使用範囲(AWG)28-7
ロケーター KNIPEX(クニペックス)ロケーターKNIPEX(クニペックス)
9,298税込10,228
1個
翌日出荷
仕様9749-05・9752-05・9752-35用ロケーター質量(g)26
ロケーター KNIPEX(クニペックス)ロケーターKNIPEX(クニペックス)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
仕様9749-04・9752-04・9752-34用ロケーター質量(g)26
マルチクリンプ マガジン式圧着工具 KNIPEX(クニペックス)マルチクリンプ マガジン式圧着工具KNIPEX(クニペックス)
46,980税込51,678
1丁
当日出荷
これ一丁で様々な端子を圧着することができます。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着の仕上がりはダイス固定型の圧着ペンチと同等です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し済みのクロームバナジウム電気鋼。マガジンの材質はグラスファイバー入りプラスチック製。
全長(mm)250
ダイスマガジン KNIPEX(クニペックス)ダイスマガジンKNIPEX(クニペックス)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
仕様9731-01、9731-02用ダイスマガジントラスコ品番761-9359質量(g)95
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷から翌日出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。 最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途裸端子用
9759-14 ロケーター (9752-14用) KNIPEX(クニペックス)9759-14 ロケーター (9752-14用)KNIPEX(クニペックス)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
トラスコ品番478-7561適合機種9752-14材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)10アズワン品番65-0303-24
クリンピングシステムプライヤー KNIPEX(クニペックス)クリンピングシステムプライヤーKNIPEX(クニペックス)
39,980税込43,978
1丁
当日出荷
別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
用途各種圧着作業に。全長(mm)200材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
クリンピングシステムプライヤー 本体のみ KNIPEX(クニペックス)クリンピングシステムプライヤー 本体のみKNIPEX(クニペックス)
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
用途各種圧着作業に。全長(mm)200トラスコ品番478-7366材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)574
9759-65-2 ロケーター(9752-65シリーズ用) KNIPEX(クニペックス)9759-65-2 ロケーター(9752-65シリーズ用)KNIPEX(クニペックス)
61,980税込68,178
1個
当日出荷
9752-65シリーズ用のロケーターです。
適合圧着ダイス9759-65トラスコ品番478-7579材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)237
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
36,980税込40,678
1丁
当日出荷
てこの原理を最大限利用するデザインにより、通常の圧着プライヤーよりも30%まで握力を低減し、圧着力の再調整も可能です。バランスのとれた重心位置、ヘッドの角度および人間工学に基づいたハンドル形状による使いやさすさが特徴です。両手操作にも対応し、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。
用途ハンダ付けを必要としない端子などの圧着作業に。全長(mm)250材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れハンドル滑り止めのプラスチックカバー付
マイクロプラグ用平行圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)マイクロプラグ用平行圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
89,980税込98,978
1丁
当日出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。全長(mm)190適合D-Sub プラグ、HD 20プラグ、HDE プラグトラスコ品番478-7536材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)305圧着範囲(mm2)0.03-0.56AWG32-20
4マンドレル圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)4マンドレル圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
219,800税込241,780
1丁
当日出荷
極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。最高品質の圧着接続のための4マンドレル圧着方式を採用。調整された圧着寸法のデジタル表示付で、摩耗モニターとリセット機能により再キャリブレーションが可能です。圧着寸法は、0.01 mm 単位で調整可能です。
用途ターンドコンタクトの圧着作業に。付属品スポンジ製マット付きプラスチックケース、ロケーター付きプライヤ、コンタクト用ロケーター材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
BNCプラグ用圧着工具 交換用ダイス DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCプラグ用圧着工具 交換用ダイスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
トラスコ品番366-5313
空気圧式圧着工具口金別 泉精器製作所空気圧式圧着工具口金別泉精器製作所
139,800税込153,780
1台
欠品中
空気圧式の圧着工具です。 ヘッド交換で裸端子、絶縁端子、被覆付閉端端子、連鎖型端子(要確認)に対応します。 フットペダル付です。
トラスコ品番395-2126セット内容フットペダルAF-2、ホース2m×2本(PT1/4金具付)材質スチール寸法(mm)190×99×92質量(kg)2出力(kN)12.7
端子圧着ヘッド 250メスダイス 西田製作所端子圧着ヘッド 250メスダイス西田製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ヨーク交換方式です。
用途電線の端子圧着(250sq)付属品250sqメスダイストラスコ品番852-0377質量(g)520
マルチ圧着メスダイス 西田製作所マルチ圧着メスダイス西田製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
メスダイス一体型で軽量化しました。 仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
用途端子圧着工具
マルチ圧着オスダイス 西田製作所マルチ圧着オスダイス西田製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷
メスダイス一体型で軽量化しました。 仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
用途端子圧着工具
手動片手式圧縮工具T型コネクタ用 泉精器製作所手動片手式圧縮工具T型コネクタ用泉精器製作所
22,980税込25,278
1個
14日以内出荷
全長(mm)320トラスコ品番852-0350
プラグ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)プラグ用圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
用途ウエスタンプラグ圧着用
BUCHANAN 圧着工具 ハーティングBUCHANAN 圧着工具ハーティング
169,800税込186,780
1個
33日以内出荷
適合Han C, D, Eコンタクト適合電線サイズ0.14 - 4.0mm2RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 交換用ラチェットギア DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具 交換用ラチェットギアDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
圧着工具用ラチェットギア
適合DC-0522K、DC-0838K
圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,880税込18,568
1個
3日以内出荷
ハンドル幅が狭いから楽々圧着(JIS規格品)ハンドル幅が狭く握りやすい(幅約55mm)成形確認機構内蔵
用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)336質量(g)666使用範囲5.5、8、14、22mm2JIS規格JISC9711
圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)JISを超える品質がターゲット!交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)1丁で4サイズの端子に対応(使用範囲:5.5、8、14、22mm2)吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)330質量(g)670使用範囲5.5、8、14、22mm2
モジュラープラグ圧着工具 ホーザンモジュラープラグ圧着工具ホーザン
39,980税込43,978
1個
当日出荷
モジュラープラグ用。 8芯モジュラーコードにモジュラープラグを取り付ける8芯専用圧着工具です。
全長(mm)181仕様成形確認機構付トラスコ品番775-7603質量(g)280適合サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-45/48(8芯)、パンドウィット製、ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製
替刃セット ホーザン替刃セットホーザン
639税込703
1セット
3日以内出荷
トラスコ品番810-7340セット内容上下2枚組適合品番P-710用
モジュラープラグ圧着工具 ホーザンモジュラープラグ圧着工具ホーザン
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
4、6芯モジュラーコードにモジュラープラグを取付ける専用圧着工具です。 電話機屋内配線用。
全長(mm)188仕様ストリッパー付トラスコ品番810-7143質量(g)135適合サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-11/12(4/6芯) ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製 ※パンドウィット製、住友3M製、タイコエレクトロニクスアンプ製モジュラープラグには使用できません。
DC-20-22/24用手動式圧着工具 JAE(日本航空電子工業)DC-20-22/24用手動式圧着工具JAE(日本航空電子工業)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#24~#28、AWG#22~#24用です。
全長(mm)255適合(コンタクト)DC-20-22P/S、DC-20-24P/Sトラスコ品番417-7363質量(g)531被覆外径(mm)0.8~1.5、1.2~1.7適合電線範囲 AWG(#)#24~#28、#22~#24
DE-22/26用 手動式圧着工具 JAE(日本航空電子工業)DE-22/26用 手動式圧着工具JAE(日本航空電子工業)
99,980税込109,978
1台
110日以内出荷
D02シリーズの圧着工具です。AWG#22~#24、AWG#26~#28用です。
全長(mm)255適合(コンタクト)D02-22-22P/S、D02-22-26P/Sトラスコ品番417-7355質量(g)593被覆外径(mm)1.1~1.3、0.8~1.0適合電線範囲 AWG(#)#22~#24、#26~#28
PS-SLA-C2用手動式圧着工具 JAE(日本航空電子工業)PS-SLA-C2用手動式圧着工具JAE(日本航空電子工業)
1台
欠品中
2.54mmピッチ、PS-LAシリーズの圧着工具です。AWG#28~#26、AWG#26~#24用です。
全長(mm)255適合(コンタクト)PS-SLAーC2型トラスコ品番422-3021質量(g)533被覆外径(mm)1.0~1.3、1.2~1.6適合電線範囲 AWG(#)#28~#26、#26~#24
DC-20-18P/S用 手動式圧着工具 JAE(日本航空電子工業)DC-20-18P/S用 手動式圧着工具JAE(日本航空電子工業)
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷
D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#18~#22用です。
全長(mm)255適合(コンタクト)DC20-18P/Sトラスコ品番417-7347質量(g)668被覆外径(mm)1.95以下適合電線範囲 AWG(#)#18~#22
ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具JST(日本圧着端子製造)
89,980税込98,978
1丁
翌々日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用に。全長(mm)305仕様ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ圧着用トラスコ品番422-6381質量(g)600圧着端子PCM-0.5、1.25、2、PCF-0.5、1.25、2
手動式圧着工具 (閉端接続子用) JST(日本圧着端子製造)手動式圧着工具 (閉端接続子用)JST(日本圧着端子製造)
58,980税込64,878
1丁
当日出荷から翌々日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途閉端接続子の圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
強力圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用) マーベル強力圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)マーベル
31,980税込35,178
1個
当日出荷
全長(mm)630質量(g)1990適合端子裸圧着端子用適合サイズ(mm2)22、38、60
JN1/2シリーズ 手動圧着工具 JAE(日本航空電子工業)JN1/2シリーズ 手動圧着工具JAE(日本航空電子工業)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
JL05シリーズ 手動圧着工具 JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ 手動圧着工具JAE(日本航空電子工業)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
BNCコネクター圧着工具交換用ダイス DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCコネクター圧着工具交換用ダイスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具JST(日本圧着端子製造)
159,800税込175,780
1丁
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。
全長(mm)224仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5Sトラスコ品番413-9071寸法(幅W×長さL)(mm)59×224適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)
圧着ペンチ エスコ圧着ペンチエスコ(3件のレビュー)
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
仕様連鎖型圧着端子用エスコ品番EA538CB圧着範囲(mm2)0.75、1.25、2
[裸端子] 圧着ペンチ エスコ[裸端子] 圧着ペンチエスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
全長(mm)215エスコ品番EA538K-3
圧着工具