圧着工具 :「ケーブル皮むき」の検索結果

圧着工具はケーブルの心線とケーブル端子を接続する工具です。ケーブルの心線を端子のスリーブ内に入れ込み、圧着工具で圧着接合します。小サイズのものが接合できる端子は1.25mmから5.5mmまで、大サイズが接合できる端子は14mmから38mm。圧着工具には裸端子専用や絶縁端子専用のものもあります。圧着工具の種類は、一般のケーブル端子を接続するもののほか、F端子やモジューラーなどの通信ケーブル端子を接続できる種類と、さまざまです。圧着工具には圧着する工具の他、圧着端子やスリーブ、端子の正確な位置決めを行うロケーターなどのオプション品がいろいろとあります。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK 低コスト 省力化 Cat5e・Cat6対応 標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる ラチェット機構で確実に圧着 連続作業が楽な反復バネ
全長(mm)227 トラスコ品番321-8112 質量(g)500
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。 M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。 ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
材質強化特殊鋼
1丁ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)プラグ用圧着ペンチ
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
用途ウエスタンプラグ圧着用
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。
用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。 材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂 サイズ【ストリップ】0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5、【小ねじ、ボルト】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)190 能力(mm)【クリンピング】RJ11/12(6ピン)9.65、RJ45(8ピン)11.68 段数2(圧着) 質量(g)340 適合替刃9759-06
1丁
8,898 税込9,788
翌日出荷

電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)200 能力(mm)【クリンピング】RJ10(4ピン)・7.65、RJ11/12(6ピン)・9.65、RJ45(8ピン)・11.68 質量(g)522 適合替刃522
1丁
28,980 税込31,878
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。材質は強化特殊鋼です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途絶縁端子・オープンバレル端子圧着用 仕様圧着段数:3 全長(mm)240 質量(g)300 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)オープンバレル端子:0.5-6.0、絶縁端子:0.75-6.0 クリンピング能力(AWG)オープンバレル端子:20-10、絶縁端子:20-10
1丁
5,698 税込6,268
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途オープンバレル端子圧着用 仕様圧着段数:3 全長(mm)230 質量(g)250 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.5-2.5 クリンピング能力(AWG)20-14
1丁
5,598 税込6,158
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。 M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。 ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。 材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)240 質量(g)300 ハンドルコンフォートハンドル 圧着回数3 仕上ヘッド:磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)1.5-6.0 クリンピング能力(AWG)20-10
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様圧着段数:3 全長(mm)240 質量(g)300 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)1.5-6.0 クリンピング能力(AWG)20-10
1丁
5,398 税込5,938
90日以内出荷