圧着工具 :「第二種電気工事士」の検索結果
圧着工具はケーブルの心線とケーブル端子を接続する工具です。ケーブルの心線を端子のスリーブ内に入れ込み、圧着工具で圧着接合します。小サイズのものが接合できる端子は1.25mmから5.5mmまで、大サイズが接合できる端子は14mmから38mm。圧着工具には裸端子専用や絶縁端子専用のものもあります。圧着工具の種類は、一般のケーブル端子を接続するもののほか、F端子やモジューラーなどの通信ケーブル端子を接続できる種類と、さまざまです。圧着工具には圧着する工具の他、圧着端子やスリーブ、端子の正確な位置決めを行うロケーターなどのオプション品がいろいろとあります。
関連キーワード
商品豆知識
圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。ハンドルの柄幅が狭いのでしっかりと握れます。JIS C 9711適合品です。第二種電気工事士技能試験必携工具です。
用途E形リングスリーブの圧着。
全長(mm)277
トラスコ品番436-3213
質量(g)430
圧着端子E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中、大
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『電設工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
圧着工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。