電工用ナイフはケーブルの被覆を削り取る電工工事用ナイフです。細いケーブルはストリッパーなどで被覆を剥くことができますが、内径38mmのケーブルでは道具は使えず、ナイフで削り取ることになります。ケーブル被覆を削る際に重要なことが、ナイフの性能です。ナイフの刃先が弱いと無理に力が掛かり心線を傷つけます。逆にナイフが繊細すぎることで起こることがナイフの破損。そのために、電工用ナイフには強度・靭性・耐久性が求められます。また、長く使用することで刃先も傷んできますので、そのために用意されているものが替刃などのオプション品です。
商品豆知識
汎用折り畳み式ニッパー(日常使用向け)。
人間工学に基づいたハンドルの設計により、掴み心地、使い勝手に優れています。
耐衝撃性のある丈夫なプラスチック製ハンドル。使用時の力の伝達に優れています
ニッパー端部の固定留め輪を使用して、滑り落ち防止を取付け可能。
刃の掴み部がひし形で実用的なため簡単に開きます。
用途素速く手に取ることができ、通常の切断作業のすべてに最適です。
全長(mm)120
質量(g)85
ブレード長さ(mm)80
材質(ブレード)ステンレス鋼
アズワン品番64-8343-05
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
一般的な丸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に。自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。切り込みの深さを調整することができるスクリュー付き。ブレードは円周方向と縦方向の両方で使用する事ができます。ハンドル内部に替ブレードが入っています。ハンドルとレバーの一部にソフトな素材を用いグリップ感を向上させています。
材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック製
高品質のゾーリンゲン製ブレードは鋭利で耐久性に優れます
全長(mm)120
質量(g)85
刃長(mm)80
材質(刃)ステンレス鋼
アズワン品番64-2233-55
1丁
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
『電設工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。