絞り込み
ブランド
  • マーベル(2)
  • Wichard(1)
刃長(mm)
  • 80
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 43(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 63(2)
  • 63.5(1)
  • 64(1)
  • 65(3)
  • 67(1)
  • 68(2)
  • 70(6)
  • 72(1)
  • 74(1)
  • 85(2)
  • 88(2)
  • 89(3)
  • 100(1)
全長(mm)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電工用ナイフはケーブルの被覆を削り取る電工工事用ナイフです。細いケーブルはストリッパーなどで被覆を剥くことができますが、内径38mmのケーブルでは道具は使えず、ナイフで削り取ることになります。ケーブル被覆を削る際に重要なことが、ナイフの性能です。ナイフの刃先が弱いと無理に力が掛かり心線を傷つけます。逆にナイフが繊細すぎることで起こることがナイフの破損。そのために、電工用ナイフには強度・靭性・耐久性が求められます。また、長く使用することで刃先も傷んできますので、そのために用意されているものが替刃などのオプション品です。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工ナイフ マーベル電工ナイフマーベル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
滑り止め指型グリップ:手にした時にピッタリくる指型グリップは高級ラバーを使用しておりますので、使いやすさは抜群です。 砥石付きナイフケース:ケースには砥石が付いており、ケースをベルトに装着したまま、或いは外していつでもどこでもナイフの刃つけができます。刃つけ研磨するときは、水、またはサラダオイルを使用することで鋭利な刃つけができます。 回転自由な特殊ジョイント:ベルトに掛けたまま、前後左右思う方向に固定する事ができます。 取り出し便利なワンタッチロック:取り出す時は、人さし指でロックボタンの上部を軽く押すとロックが解除され、引き抜きがスムーズにでき、ナイフの出し入れがすごく簡便です。
全長(mm)234刃長(mm)80質量(g)(サヤ込)250/(ナイフのみ)150取付可能ベルトサイズ(mm)50
電工ナイフ マーベル電工ナイフマーベル(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
刃長(mm)80仕様折りたたみ式、ロック付
オフショアナイフ 蓄光 10122 Wichardオフショアナイフ 蓄光 10122Wichard
8,298税込9,128
1丁
当日出荷
海上作業で使用できるように設計され、ステンレス鋼の刃に特殊処理を施し優れた耐食性があります。切れ味に優れ、鋸刃部では高耐久ロープの切断が簡単にできます。スパイキーでロープの結び目をほどいたり、シャックルキーを回すことができ便利です。ハンドルは暗闇でも光る蓄光仕様です。安全ロック機能付きで安全です。片手でブレードを出すことができます。
用途海上及びレスキューでの使用に。付属品リストストラップ×1個トラスコ品番362-6015材質刃部:ステンレス(N680)、ハンドル部:ポリアミド、ポリウレタン全長(mm)195刃長(mm)80
電工用ナイフ