電工用ナイフ :「電線皮むき」の検索結果

電工用ナイフはケーブルの被覆を削り取る電工工事用ナイフです。細いケーブルはストリッパーなどで被覆を剥くことができますが、内径38mmのケーブルでは道具は使えず、ナイフで削り取ることになります。ケーブル被覆を削る際に重要なことが、ナイフの性能です。ナイフの刃先が弱いと無理に力が掛かり心線を傷つけます。逆にナイフが繊細すぎることで起こることがナイフの破損。そのために、電工用ナイフには強度・靭性・耐久性が求められます。また、長く使用することで刃先も傷んできますので、そのために用意されているものが替刃などのオプション品です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KLEIN TOOLS電工ナイフ
折り畳み式(ベアリング入り)でスムーズな開閉が可能です。 ステンレス刃とアルミハンドルで耐久性と軽量性を両立してます。 ストリップ用のエッジとループ用穴があり、ワイヤー加工にも使えます。
用途電線の皮むきなどの加工に。 仕様ワイヤーストリップエッジ適用線径(AWG):10~14(ソリッド)、12~16(スタンダード) トラスコ品番348-3142 材質8Cr13MoVステンレス鋼、ハンドル:アルミ 全長(mm)182 刃長(mm)64 刃厚(mm)3 ホルダー色:黒
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷