油圧式工具 :「圧着ダイス」の検索結果

油圧式工具は油圧の力で動作させる工具。手動油圧式圧着工具は、内径22mm以上の手動では力が足りなく十分な圧着ができないケーブル端子の接続を、油圧で圧着させる工具です。対応できるケーブルサイズも22mmから150mmまで対応ができます。また手動の代わりに電動で圧着ができる油圧式工具が電動油圧式工具で、バッテリー式の工具です。これらの油圧式圧着工具には、圧着端子に応じてヨークを取り換えられるものがあり、軽量で故障が少ない特徴があります。油圧式工具には、板金に穴をあける油圧パンチャーもあり、穴のサイズに応じたセット式です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:圧着オスダイス(14、22、38-70、80-150)、バッテリー×2個、充電器、アルミケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。銅線用裸圧着端子及びスリーブ用。
1台
227,000 税込249,700
翌日出荷

付属品:ダイスオス(14-38・60)、 ダイスメス(14・22・38・60)、バッテリー×2個、充電器、ケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子及びスリーブ用。アタッチメント別売。
1台
251,000 税込276,100
翌日出荷

T形・六角圧縮用 T形コネクター・六角圧縮端子の圧縮作業ができます。
仕様●圧着範囲:T形:T11~T365六角:C12~C32●全長(mm):608●出力:118kN●重量:約5.8kg●ピストンストローク:26mm●適応ダイス:T形:EA539PA-63~-72六角:EA539PA-83~-87●付属品:スチールケース アズワン品番65-2141-36
1台
208,000 税込228,800
当日出荷