油圧式工具 :「圧着ダイス」の検索結果
油圧式工具は油圧の力で動作させる工具。手動油圧式圧着工具は、内径22mm以上の手動では力が足りなく十分な圧着ができないケーブル端子の接続を、油圧で圧着させる工具です。対応できるケーブルサイズも22mmから150mmまで対応ができます。また手動の代わりに電動で圧着ができる油圧式工具が電動油圧式工具で、バッテリー式の工具です。これらの油圧式圧着工具には、圧着端子に応じてヨークを取り換えられるものがあり、軽量で故障が少ない特徴があります。油圧式工具には、板金に穴をあける油圧パンチャーもあり、穴のサイズに応じたセット式です。
商品豆知識
台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ6mm~Φ12mmの繊維心ワイヤーロープ対象。
バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。
圧着(スエージ)には、メーカーアームオーバルスリーブとセットで使用が必須です。
加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(OS-6D/OS-8D/OS-9D&10D/OS-12D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)
質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6
ワイヤーロープ直径(Φmm)6/8/9/10/12(6×24 JIS G3525)
最大出力(tonf)11
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
『電設工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。