4ページ目: 油圧式工具

油圧式工具は油圧の力で動作させる工具。手動油圧式圧着工具は、内径22mm以上の手動では力が足りなく十分な圧着ができないケーブル端子の接続を、油圧で圧着させる工具です。対応できるケーブルサイズも22mmから150mmまで対応ができます。また手動の代わりに電動で圧着ができる油圧式工具が電動油圧式工具で、バッテリー式の工具です。これらの油圧式圧着工具には、圧着端子に応じてヨークを取り換えられるものがあり、軽量で故障が少ない特徴があります。油圧式工具には、板金に穴をあける油圧パンチャーもあり、穴のサイズに応じたセット式です。
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
213件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC5ND用F200ヘッド 泉精器製作所AC5ND用F200ヘッド泉精器製作所
31,980税込35,178
1個
当日出荷
仕様連鎖型圧着端子0.75~2トラスコ品番474-1200材質鋼材質量(g)450
[EA539PA用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ[EA539PA用] 80-150mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539PA-4質量(g)67.5適合サイズ(mm2)80~150
[EA539PA用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ[EA539PA用] 38-70mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539PA-3質量(g)70適合サイズ(mm2)38~70
[EA539PA用] 22mm2 雄ダイス エスコ[EA539PA用] 22mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539PA-2質量(g)72.5適合サイズ(mm2)22
[EA539PA用] 14mm2 雄ダイス エスコ[EA539PA用] 14mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539PA-1質量(g)72.5適合サイズ(mm2)14
[EA539B用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ[EA539B用] 80-150mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B-4質量(g)67.5適合サイズ(mm2)80~150
[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B-3質量(g)70適合サイズ(mm2)38~70
[EA539B用] 22mm2 雄ダイス エスコ[EA539B用] 22mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B-2質量(g)72.5適合サイズ(mm2)22
[EA539B用] 14mm2 雄ダイス エスコ[EA539B用] 14mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B-1質量(g)72.5適合サイズ(mm2)14
[EA539A用] 60mm2 雄ダイス エスコ[EA539A用] 60mm2 雄ダイスエスコ
8,000税込8,800
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA539A-2
[EA539A用] 14-60mm2 雌ダイス エスコ[EA539A用] 14-60mm2 雌ダイスエスコ
11,300税込12,430
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA539A-11
[EA539A用] 14-38mm2 雄ダイス エスコ[EA539A用] 14-38mm2 雄ダイスエスコ
8,000税込8,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539A-1
1-2大軸 DENSAN(デンサン/ジェフコム)1-2大軸DENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
適合本体油圧フリーパンチ(DFP-FH)
油圧フリーパンチ(本体のみ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)油圧フリーパンチ(本体のみ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ 最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8~Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9~Φ115.5mm ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能 ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありません
仕様最大板厚/SS400基準 ※ステンレス材(SUS304)の穴あけ能力は、SS400の場合の最大板厚の半分が限度です。付属品F大軸×1、セットボルト3/8(小軸)×1、カラー大・中・小×各1、安全キャップ×1、鉄ケース×1質量(kg)2.6出力(kW)73(7.4tonf)能力呼63(Φ64.5)×3.2mm、呼75(Φ77.2)×2.3mm、呼104(Φ115.5)×1.6mm(厚鋼92以上は別売1-2大軸が必要です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×356×136
油圧フリーパンチ(厚鋼セット) DENSAN(デンサン/ジェフコム)油圧フリーパンチ(厚鋼セット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷
返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ 最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8~Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9~Φ115.5mm ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能 ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありません
セット内容油圧フリーパンチ(DFP-FH)、厚鋼電線管用パンチダイス6種(DFP-B16、DFP-ACP22、DFP-ACP28、DFP-ACP36、DFP-ACP42、DFP-ACP54)
油圧フリーパンチ(薄鋼セット) DENSAN(デンサン/ジェフコム)油圧フリーパンチ(薄鋼セット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ 最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8~Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9~Φ115.5mm ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能 ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありません
セット内容油圧フリーパンチ(DFP-FH)、薄鋼電線管用パンチダイス5種(DFP-A19、DFP-A25、DFP-CP31、DFP-CP39、DFP-CP51)
手動油圧式圧縮工具 泉精器製作所手動油圧式圧縮工具泉精器製作所
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
付属品チールケース付全長(mm)610質量(kg)5.7適合範囲T形:T11~T365、6角:C12~C32公称出力(kN)118(12tf)
JTC 4tハンドポンプ JTCJTC 4tハンドポンプJTC
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
仕様・ポンプ内オイル入り・ホース付きチャックサイズ日本規格:1/4RoHS指令(10物質対応)対応
JTC 10tハンドポンプ JTCJTC 10tハンドポンプJTC
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
用途10トンハンドポンプのみRoHS指令(10物質対応)対応
油圧ヘッド分離式工具12号A 泉精器製作所油圧ヘッド分離式工具12号A泉精器製作所
219,800税込241,780
1丁
3日以内出荷
早送り機構付なので端子の仮押えがハンドル操作3 回以内で出来ます。
圧着範囲(mm2)60~325出力(kN)226全長(mm)210質量(kg)7.5JIS規格新JIS C9711適合トラスコ品番806-4158
油圧圧縮工具 本体ノミ 泉精器製作所油圧圧縮工具 本体ノミ泉精器製作所
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番806-4162材質鋼材全長(mm)380質量(kg)17.5出力(t)30圧着範囲(mm2)T122~T700
REC150FMT型用コマ 泉精器製作所REC150FMT型用コマ泉精器製作所
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様T-11~T-122用のアダプター(ダイス別売り)トラスコ品番455-8804質量(kg)0.18タイプT型コネクタ圧縮用アダプター
REC150FM圧縮用コマ 泉精器製作所REC150FM圧縮用コマ泉精器製作所
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様C-12~C-32用のアダプター(ダイス別売り)トラスコ品番455-8791質量(kg)0.15タイプ六角圧縮用アダプター
T型コネクタ用油圧式圧縮工具 泉精器製作所T型コネクタ用油圧式圧縮工具泉精器製作所
189,800税込208,780
1個
当日出荷
圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。
仕様圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32付属品T形ダイスT154~T365トラスコ品番395-2037質量(kg)4.5出力(kN)118
ベンダーアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)ベンダーアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
横ストローク採用によりL75×75×t6で最小枠160×160mmが可能です。
用途アングル加工に。トラスコ品番375-0442質量(kg)29.2圧着範囲(mm2)-寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×395×170最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
フレーム IKURATOOLS(育良精機)フレームIKURATOOLS(育良精機)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
現場持込ラクラクな分割タイプです。
用途アングル加工に。トラスコ品番375-0451質量(kg)42.5圧着範囲(mm2)-寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)310×310×335
エビ パンチャー(薄鋼管用)ポンプ付 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ パンチャー(薄鋼管用)ポンプ付LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
トラスコ品番372-2961セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、薄銅管用パンチダイス(A19、25、31、39、51)穴あけ能力(mm)(17.5)、 19.8、26.1、32.5、38.7、51.6、(64.4)、(77.2)
ノッチャーアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)ノッチャーアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
Vノッチ、コーナーカット45°・90°、面取り、隅切りの5種類の加工が可能です。
用途アングル加工トラスコ品番375-0469質量(kg)18.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×140最大加工能力L75×75×t6mm(SS400・SUS304)
軽量小型充電油圧式多機能工具 全ネジカッタ 泉精器製作所軽量小型充電油圧式多機能工具 全ネジカッタ泉精器製作所
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
全ネジカッタ仕様と切断回数:切断ネジ径 /材質 /切断回数(満充電時):W3/8 /軟鋼(SS) /100W3/8 / ステンレス/ 50W1/2 / 軟鋼(SS)/ 45
その他W1/2の受けコマは別売です。トラスコ品番455-8766適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具種別全ネジカッター質量(kg)0.23
軽量小型充電油圧式多機能工具 穴あけパンチャ 泉精器製作所軽量小型充電油圧式多機能工具 穴あけパンチャ泉精器製作所
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):・厚鋼電線管用:パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:B16(1/2) /21.8 /B22(3/4) /27.3 /91B28(1) / 34.1 /80B36(1、1/4) /42.7 /65B42(1、1/2) /48.7 /53B54(2) /60.5 /40B70(2、1/2) /76.1 /30B82(3”) /88.9 /25・薄鋼電線管用:パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:A15(3/8) /17.6 /A19(3/4) /19.8 /120A25(1) /26.1 /95A31(1、1/4) /32.5 /85A39(1、1/2) 38.7 /70A51(2) /51.6 /50A63(2、1/2) /64.4 /40A75(3) /77.2 /30・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具種別パンチャ質量(kg)2.4
油圧式T型コネクター用圧着工具 泉精器製作所油圧式T型コネクター用圧着工具泉精器製作所
139,800税込153,780
1丁
7日以内出荷
早送り機能内蔵 絶縁ヘッドカバー付
付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122トラスコ品番806-4159種別手動式全長(mm)460質量(g)290出力6t使用範囲T-11~T-122
油圧.圧着工具 エスコ油圧.圧着工具エスコ
168,000税込184,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B
油圧 圧着工具 エスコ油圧 圧着工具エスコ
140,000税込154,000
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA539F
長穴用替刃(13X19.5) エスコ長穴用替刃(13X19.5)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA858HC-105
長穴用替刃(10X15) エスコ長穴用替刃(10X15)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA858HC-103
長穴用替刃 エスコ長穴用替刃エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
丸穴用替刃 エスコ丸穴用替刃エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
S7G-M250用スライドピン 泉精器製作所S7G-M250用スライドピン泉精器製作所
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
用途S7GM250HS7GM250RS7GM250M共通用。トラスコ品番226-4595
替刃10.5 泉精器製作所替刃10.5泉精器製作所
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
バリの出ない開口
用途150AT-D13用トラスコ品番225-1576
替刃13.5 泉精器製作所替刃13.5泉精器製作所
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
バリの出ない開口
用途150AT-D13用トラスコ品番225-1584
油圧式工具