絞り込み
ブランド
- 泉精器製作所(86)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- エスコ(15)
- 西田製作所(7)
- ニチフ(5)
- カクタス(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- JTC(2)
- マキタ(1)
- オグラ(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- ダイア(1)
- マリンテック(1)
- 西田(1)
- マクセルイズミ(1)
- 泉(1)
エコロジープロダクト
油圧式工具は油圧の力で動作させる工具。手動油圧式圧着工具は、内径22mm以上の手動では力が足りなく十分な圧着ができないケーブル端子の接続を、油圧で圧着させる工具です。対応できるケーブルサイズも22mmから150mmまで対応ができます。また手動の代わりに電動で圧着ができる油圧式工具が電動油圧式工具で、バッテリー式の工具です。これらの油圧式圧着工具には、圧着端子に応じてヨークを取り換えられるものがあり、軽量で故障が少ない特徴があります。油圧式工具には、板金に穴をあける油圧パンチャーもあり、穴のサイズに応じたセット式です。

油圧圧着ペンチ
マリンテック¥6,898税込¥7,5881式当日出荷油圧式なので軽い力でラクラク圧着!。専用アタッチメントで様々な端子の圧着が可能!。太径や多芯ケーブルなど、あらゆるケーブルサイズに対応!。最大6tの油圧式の圧着力でしっかりと圧着。同性能の油圧ペンチよりコンパクトで持ち運びしやすいケース付き仕様【圧着方式】油圧式、【圧着範囲】銅端子:6~70SQ/アルミ端子:4~50SQ材質スチール製・絶縁ハンドル付き寸法(mm)310×100×70質量(kg)1.8(本体のみ)最大出力6t最大ストローク(mm)10アタッチメント9種類(4/6/8/10/16/25/35/50/70SQ)
油圧パンチ丸刃物
西田製作所¥4,698~税込¥5,168~1組当日出荷から9日以内出荷ポンプとシリンダーが一体型で、360°ヘッド回転です。(特許取得)科学技術庁長官賞、発明大賞受賞しました。出荷台数2万3千台です(1988~2000年)油圧パンチのベストセラーです。鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。用途分電盤・配電盤等への電線管用の穴あけ作業。
手動油圧式工具標準ダイス付
泉精器製作所¥109,800税込¥120,7801台当日出荷早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。用途14~150mm2の電線接続。適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用トラスコ品番375-0523全長(mm)512質量(kg)3.7圧着範囲(mm2)14~150JIS規格新JIS C9711規格品出力(kN)90
S7G-M250用圧着コマ
泉精器製作所¥7,698税込¥8,4681個当日出荷オスダイス装着時に必要です。用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。仕様S7GM250シリーズ付属品トラスコ品番226-4606
電池パック MP15LX
IKURATOOLS(育良精機)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷18V 4.0Ahにより使用可能回数が大幅に増加用途育良 コードレスパンチャー、アングル加工機、アングルカッター用電池パックトラスコ品番526-7640
オスダイス80-150
泉精器製作所¥8,298税込¥9,1281個欠品中電動油圧式工具用パーツ用途EP150A、EP150HL、REC-LI150。REC-LI200、S7G-M200シリーズ用仕様オスダイズ80-150トラスコ品番223-8921
圧縮アタッチメントケース
泉精器製作所¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷オプションダイスの収納に用途RECLI325M用仕様充電多機能型用オプション圧縮ダイス収納用トラスコ品番226-4603材質アルミ
油圧ピッチングパンチ
西田製作所¥149,800税込¥164,7801台当日出荷ヤスリ不要で下穴を切り抜き(ノッチング)できるオリジナル工具です ポンチセットのサイズにより板厚は異なります 工場加工、手直し、試作品開発など幅広い用途に使用できます用途電気制御ボックス、ケーブルダクトなどの丸下穴を角穴(スイッチ穴)に。トラスコ品番355-8321
手動油圧式圧縮工具
泉精器製作所¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷付属品チールケース付全長(mm)610質量(kg)5.7適合範囲T形:T11~T365、6角:C12~C32公称出力(kN)118(12tf)
手動油圧式工具標準ダイス付
泉精器製作所¥96,980税込¥106,6781個当日出荷使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用トラスコ品番305-5825全長(mm)325質量(kg)2圧着範囲(mm2)14~60出力(kN)42
油圧式T型コネクター用圧着工具
泉精器製作所¥139,800税込¥153,7801丁3日以内出荷早送り機能内蔵 絶縁ヘッドカバー付付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122トラスコ品番806-4159種別手動式全長(mm)460質量(g)290出力6t使用範囲T-11~T-122
手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具
泉精器製作所(2件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801丁当日出荷早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。 ヘッドは180°回転可能です。
コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメント
カクタス¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷マルチ工具用アタッチメントシリーズです。防府なオプションダイスから圧縮が可能です。用途EV-250DL、EV-250L、EV-200L、EV-250AH、EV-200H専用の圧縮アタッチメント。トラスコ品番137-2125種類【圧縮】T型コネクタ(T20~T240)、C型コネクタ(14×5.5(Φ2.6)~100×100)、圧縮端子(六角)(8~200mm2)、銅直線(38~200mm2)
S7G-M250用圧着ヨーク
泉精器製作所¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷メスダイス装着時に必要となります。用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。仕様S7GM250シリーズ付属品トラスコ品番226-4612
充電油圧式多機能工具
泉精器製作所¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷オートリターン機能搭載。圧着ダイス14~250/収納ケースがセットとなります。用途電線圧着産業ほかトラスコ品番577-0909幅(mm)82高さ(mm)18奥行(mm)330圧着範囲(mm2)127消費電力(VA)3出力(kN)346
充電油圧式多機能工具 250タイプP
泉精器製作所¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷オートリターン機能搭載。圧着ダイス14~250/充電器/バッテリー1個/収納ケースがセットとなります。用途電線圧着作業ほかトラスコ品番577-2379幅(mm)82高さ(mm)18奥行(mm)330圧着範囲(mm2)127消費電力(VA)3出力(kN)346