絞り込み
ブランド
  • エスコ(8)
  • ベッセル(3)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • HAMACO(浜田工業)(2)
  • エイト(1)
  • バックスノ(1)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(3)
先端形状
プラス(+)(6)
先端形状
マイナス(-)(8)
先端形状
六角(1)
先端サイズ
  • 1.8mm(1)
  • 2mm(1)
  • 2.5mm(1)
  • 3mm(1)
  • 4mm(2)
  • 5mm(2)
  • No.0(3)
  • No.00(2)
  • No.1(2)
  • T8(1)
全長(mm)
  • 153
  • 140(50)
  • 145(38)
  • 150(63)
  • 157(52)
  • 160(49)
  • 170(49)
  • 175(68)
  • 180(45)
  • 185(49)
  • 190(49)
  • 200(97)
  • 205(76)
  • 210(72)
  • 215(46)
  • 220(52)
  • 230(44)
  • 235(41)
  • 260(42)
  • 265(37)
  • 270(60)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(3)
軸貫通
  • なし(2)
なし
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(1)
あり・なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(17)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガドラ細軸ドライバー ベッセルメガドラ細軸ドライバーベッセル(7件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー刃先マグネットあり軸貫通なし
六角棒ドライバー エイト六角棒ドライバーエイト(5件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用種類六角ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
メガドラ細軸ドライバー 910 ベッセルメガドラ細軸ドライバー 910ベッセル(2件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
軸径が4mm以下の細軸タイプです。刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント加工です。
材質(グリップ)ポリプロピレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり
プラスドライバー HAMACO(浜田工業)プラスドライバーHAMACO(浜田工業)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。商品構成単品認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
スイスグリップ精密セットスクリュードライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ精密セットスクリュードライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
黒色(グリップエンド)商品構成単品
マイナスドライバー HAMACO(浜田工業)マイナスドライバーHAMACO(浜田工業)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。商品構成単品認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
エコバリュー (細軸タイプ) ベッセルエコバリュー (細軸タイプ)ベッセル(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)4材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
ESD精密セットスクリュー用ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ESD精密セットスクリュー用ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
[+]精密ドライバー ESD #00×153mm エスコ[+]精密ドライバー ESD #00×153mmエスコ
1,400税込1,540
1本
翌日出荷
ESDタイプ(静電気を防止するため、精密電子部品の組立作業も安心して行えます。)細身のグリップにより、精密な作業も容易に行えます。グリップに滑り止め処理が施されているため、素早く締めたり緩めたりすることができます。
軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)14.8先端サイズ#00適合ねじM1-1.2商品構成単品アズワン品番65-2143-56
T9x60mm [Torx]ドライバー(精密用) エスコT9x60mm [Torx]ドライバー(精密用)エスコ
1,540税込1,694
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.5全長(mm)153商品構成単品アズワン品番64-2223-17
T8x60mm [Torx]ドライバー(精密用) エスコT8x60mm [Torx]ドライバー(精密用)エスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3全長(mm)153商品構成単品アズワン品番64-2223-16
#0x 60mm [+]ドライバー(精密用) エスコ#0x 60mm [+]ドライバー(精密用)エスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3全長(mm)153商品構成単品アズワン品番64-2226-48
#00x 60mm [+]ドライバー(精密用) エスコ#00x 60mm [+]ドライバー(精密用)エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3全長(mm)153商品構成単品アズワン品番64-2226-47
T 8x153mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコT 8x153mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)エスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
全長(mm)153質量(g)13適合ねじM2.5商品構成単品アズワン品番64-2226-44
2.0x0.4x153mm [-]精密ドライバー(ESD) エスコ2.0x0.4x153mm [-]精密ドライバー(ESD)エスコ
1,390税込1,529
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)2.5全長(mm)153質量(g)14商品構成単品アズワン品番64-2226-29
1.8x0.3x153mm [-]精密ドライバー(ESD) エスコ1.8x0.3x153mm [-]精密ドライバー(ESD)エスコ
1,390税込1,529
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)2.5全長(mm)153質量(g)13.9商品構成単品
防爆マイナスドライバー バックスノ防爆マイナスドライバーバックスノ
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷から43日以内出荷
各種ネジの締め付け、取り外し作業に使用します。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
商品構成単品

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー